絞り込み
口金
  • E26(2)
光色
  • 光色昼光色(2)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
電圧(V)
  • 100~240(3)
  • 100~242(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
ブランド
  • セフティー電気用品
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(76)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 東京メタル(31)
  • エスコ(30)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • OSRAM(オスラム)(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • 岩崎電気(13)
  • 東芝(13)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
  • STE(エス・ティー・イー)(11)
  • オンリーワン(OnlyOne)(7)
  • ライフオンプロダクツ(6)
  • フィリップス(5)
  • 東西電気産業(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • TOKISTAR(5)
  • AKALOOK(5)
  • ドウシシャ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(2)
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL

    セフティー電気用品
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
    用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
一般電球タイプLED電球