絞り込み
口金
- E26(2)
光色
昼光色(2)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
電圧(V)
- 100~240(3)
- 100~242(1)
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- セフティー電気用品
- オーム電機(76)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東京メタル(21)
- アイリスオーヤマ(17)
- OSRAM(オスラム)(17)
- 東芝ライテック(14)
- 岩崎電気(13)
- 東芝(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
- STE(エス・ティー・イー)(11)
- エスコ(9)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- フィリップス(5)
- 東西電気産業(5)
- TOKISTAR(5)
- AKALOOK(5)
- ドウシシャ(4)
- 三菱電機(4)
- 光商事(4)
- ブランドをもっと見る
「口金」から絞り込む
E26(2)

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥4,298税込¥4,7281本当日出荷蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ