絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(25)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(78)
- 500~600未満(38)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(30)
- 800~900未満(91)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(18)
- 1500~2000未満(38)
- 2000~3000未満(14)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
電圧(V)
12・24・85~240・85~265・90~110・90~240・100・100~200・100~240・100~242・110・200
ブランド
- オーム電機(76)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東京メタル(21)
- アイリスオーヤマ(17)
- OSRAM(オスラム)(17)
- 東芝ライテック(14)
- 岩崎電気(13)
- 東芝(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
- STE(エス・ティー・イー)(11)
- エスコ(9)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- フィリップス(5)
- 東西電気産業(5)
- TOKISTAR(5)
- AKALOOK(5)
- ドウシシャ(4)
- 三菱電機(4)
- 光商事(4)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・アイリスオーヤマ・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・岩崎電気・東芝・GLOBAL(日本グローバル照明)・STE(エス・ティー・イー)・エスコ・オンリーワン(OnlyOne)・フィリップス・東西電気産業・TOKISTAR・AKALOOK・ドウシシャ・三菱電機・光商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
9ページ目: 一般電球タイプLED電球
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む

40W代替LED調光対応
光商事¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。質量(g)47消費電力(W)5.3口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)55×103配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
LED電球 A形 E26 7W
オーム電機¥879税込¥9671個翌々日出荷ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1光色昼光色スタートエコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 4W
オーム電機¥639税込¥7031個翌々日出荷ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.08定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時)全光束(Lm)520(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)123.8光色昼光色エコロジー商品省エネ
LED電球付クリップランプ
矢田電気¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷用途屋内用仕様昼白色相当消費電力(W)22口金E26コード長さ(m)4全光束(Lm)約2400定格入力電圧(V)110電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
LED電球
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ