絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満・200~300未満
電圧(V)
90~260・100
ブランド
オーム電機・オンリーワン(OnlyOne)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・東芝・東京メタル・エスコ・Panasonic(パナソニック)・AKALOOK・アイリスオーヤマ・Verbatim(バーベイタム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) 東芝

    LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    外径70mmのボール型LEDランプ。 配光角約180度の広配光タイプ。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 密閉器具対応。
    全長(mm)100質量(g)56口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)3.7全光束(Lm)410定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.8電球形状ボール球入力電流(A)0.07配光角度(°)180明るさ(Lm)410入力電力(W)3.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 60W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)30周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさ広がる広配光 約220度
    周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 40W相当LEDボール球 東京メタル

    40W相当LEDボール球

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。
  • LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。
    寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト(グロス)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色クリア(銅色)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95)

    オンリーワン(OnlyOne)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
    用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LEDボール型電球 東京メタル

    LEDボール型電球

    東京メタル
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
    その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応材質クリアガラス寸法(mm)Φ125×H175質量(g)105消費電力(W)4.2定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)300定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)照射角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball125 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball125 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ125×175質量(g)105定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)650 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • パワーボールLEDライト AKALOOK

    パワーボールLEDライト

    AKALOOK
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~260角度(°)発光:360定格寿命(時間)50000周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)電球形状ボール球材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パワーボールLEDライト専用アイスタンド3脚 AKALOOK

    パワーボールLEDライト専用アイスタンド3脚

    AKALOOK
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    材質金属・樹脂部品質量(kg)4.9高さ(mm)960~2060脚幅(mm)1200
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当

    オーム電機
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
    寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.075電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球(ミニボール球/防水) エスコ

    LED電球(ミニボール球/防水)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
  • LED電球(ミニボール球/防水) エスコ

    LED電球(ミニボール球/防水)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
  • LEDボール型ランプ 東京メタル

    LEDボール型ランプ

    東京メタル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
    質量(g)42平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール寸法(Φ×mm)80×120LED寿命(時間)20000照射角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 60W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球タイプLED電球