絞り込み
口金
- E26(2)
光色
ホワイト(1)
昼光色(2)
電球色(3)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
電球形状

ビーム球(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(8)
- オーム電機(7)
- 岩崎電気(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- 友屋(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東京メタル(3)
- 東芝ライテック(2)
- コイズミ照明(2)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 光商事(1)
- 東洋ライテック(1)
「口金」から絞り込む
E26(2)

LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDセンサー付きライト
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ