絞り込み
口金
  • E26(2)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色電球色(3)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
電圧(V)
  • 100(1)
電球形状
電球形状
ビーム球(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
ブランド
  • ELPA
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • オーム電機(7)
  • 岩崎電気(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 友屋(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 東京メタル(3)
  • コイズミ照明(2)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 光商事(1)
  • 東洋ライテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(2)
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,614~税込¥1,775~
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト ELPA

    LEDセンサー付きライト

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ビームランプタイプLED電球