絞り込み
口金
  • E26(1)
  • E39(2)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(2)
電圧(V)
  • 100~220(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • 岩崎電気(20)
  • オーム電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • 光商事(2)
  • タイカツ(1)
  • 友屋(1)
  • スワン電器(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(1)
E39(2)
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • 反射形E26口金LED電球 三菱電機

    反射形E26口金LED電球

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
レフランプタイプLED電球