絞り込み
電球形状

ビーム球(1)

レフ球(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
電球色(2)
口金
- E26(2)
- E39(2)
明るさ(Lm)
- 600~700未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
電圧(V)
- 100
- 100~240(1)
- 100~242(3)
- 200(1)
- 240(1)
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- オーム電機(1)
- 岩崎電気(2)
- スワン電器(1)
オーム電機・岩崎電気・スワン電器
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「口金」から絞り込む
E26(2)
E39(2)

LED電球レフ形100形
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応全長(mm)124質量(g)109口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)9.6定格寿命(時間)40000電球形状レフ球定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
E39口金 天井用LED電球
スワン電器(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ