絞り込み
口金
- E12(3)
- E17(3)
光色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼光色(1)
昼白色(1)
電球色(5)
電圧(V)
- 100
- 1.8~2.2(1)
- 3(1)
- その他(1)
消費電力(W)
- 5未満(5)
明るさ(Lm)
- 50未満(4)
- 300~400未満(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(3)
LED
電球形状

小丸球/ナツメ球(3)
小丸球/ナツメ球
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光商事(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・Panasonic(パナソニック)・光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E12(3)
E17(3)

LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
E17フィラメント球ナツメ球調光
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ