絞り込み
口金
  • E39(1)
電圧(V)
  • 100~240(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
明るさ(Lm)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • セフティー電気用品
  • スワン電器(1)
  • 光商事(2)
  • 富士倉(4)
  • 岩崎電気(3)
  • 日動工業(4)
  • 東京メタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E39(1)
  • 作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品

    作業灯 バラストレス水銀灯500W相当

    セフティー電気用品
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1本
    当日出荷
    仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
    用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水銀タイプLED電球