絞り込み
口金
- E17(2)
- E26(3)
光色
昼白色(5)
電球色(5)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1500~2000未満(1)
電球の種類
LED(5)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
電球形状

T形(1)
T形
電圧(V)
- 100(5)
100
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(8)
- 東芝(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日動工業(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- 東京メタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 三菱電機(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E17(2)
E26(3)

T形LED 60W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 100W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
T形LED 40W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899~税込¥989~1個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 40W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ