絞り込み
口金
- E10(1)
- E11(26)
- E12(22)
- E14(7)
- E17(58)
- E26(52)
- EZ10(5)
- GU5.3(1)
- GZ4(5)
- P21(3)
- R7s(4)
電球の種類
LED(20)
クリア電球(1)
クリプトン(11)
シリカ電球(4)
ハロゲン(8)
レフランプ(2)
白熱電球(23)
電圧(V)
- 12(5)
- 100(42)
- 110(33)
電球形状

T形(1)

シャンデリア球/ローソク球(3)

ハロゲン球(21)

ボール球(1)

ミニクリプトン球(5)

ミニボール球(2)

ミニレフ球(2)

レフ球(1)

一般球(4)

小丸球/ナツメ球(2)
消費電力(W)
- 5未満(18)
- 5~10未満(35)
- 10~20未満(26)
- 20~30未満(21)
- 30~40未満(26)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(22)
- 60~70未満(11)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
光色
クリア(30)
ホワイト(18)
昼光色(4)
昼白色(15)
電球色(40)
クリア・ホワイト・昼光色・昼白色・電球色
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(3)
- オーム電機(415)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(252)
- 岩崎電気(144)
- エスコ(123)
- 東京メタル(92)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- 東西電気産業(44)
- OSRAM(オスラム)(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
RoHS10物質対応

省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
レフ電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥309税込¥3401個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
光漏れハロゲンLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED ボール形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷口金E11定格電圧(V)100仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 一般電球 広配光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
レフ電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369税込¥4061個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ネオクールハロゲン100W形85W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
ネオクールハロゲン75W形65W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
R80レフ形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LEDエコロジー商品省エネ
長寿命シリカ60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129~税込¥142~1個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
エコクールハロゲン中角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン150W形130W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ