絞り込み
口金
- E26(1)
光色
昼光色(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 200(1)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- オーム電機(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 東芝(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日動工業(2)
- 東京メタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 三菱電機(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「口金」から絞り込む
E26(1)

T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81