絞り込み
口金
- E26(2)
光色
イエロー(2)
ブルー(2)
レッド(2)
昼白色(2)
電球色(2)
電球形状

サイン球(2)
電球の種類
LED
消費電力(W)
- 5未満(2)
電圧(V)
- 100(2)
100
明るさ(Lm)
- 50~100未満(2)
- その他(2)
50~100未満・その他
ブランド
- ELPA(2)
ELPA

LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED