絞り込み
口金
  • E26(3)
  • E39(1)
  • G4(1)
  • GU5.3(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 100(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
光色
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(4)
昼白色・電球色
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
電球形状
ボール球(1)
ハロゲン球・ボール球
ブランド
  • 東京メタル
  • ハーフェレ(15)
  • エスコ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 岩崎電気(9)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ビザイア(5)
  • コイズミ照明(4)
  • スワン電器(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 三菱電機(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • トライト(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • タイカツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(3)
E39(1)
G4(1)
GU5.3(1)
  • LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    調光器具対応、口金E26タイプ
    口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED T型電球 口金G9/電球色 東京メタル

    LED T型電球 口金G9/電球色

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    JDハロゲンや、T型ミニクリプトン電球の代替品としてご利用できます。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル

    60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型電球 東京メタル

    LEDハロゲン型電球

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
    定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ 東京メタル

    200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ

    東京メタル
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • 5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル

    5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ

    東京メタル
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
    エコロジー商品省エネ
  • LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタル

    LEDレフランプ型 LDRシリーズ

    東京メタル
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
    エコロジー商品省エネ
  • 40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ 東京メタル

    40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    口金E26タイプ
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ボール型電球 東京メタル

    LEDフィラメント ボール型電球

    東京メタル
    739税込813
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタル

    A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ

    東京メタル
    799税込879
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ 東京メタル

    40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
    エコロジー商品省エネ
  • 100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ 東京メタル

    100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ

    東京メタル
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル

    60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント型A形 東京メタル

    LEDフィラメント型A形

    東京メタル
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
    仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71エコロジー商品省エネ
  • 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル

    屋外レフ型LEDランプ

    東京メタル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可
    材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65エコロジー商品省エネ
  • 150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル

    150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ

    東京メタル
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
  • 40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色 東京メタル

    40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色

    東京メタル
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
    仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8023-86エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 シャンデリア球 東京メタル

    白熱電球 シャンデリア球

    東京メタル
    249税込274
    1個
    14日以内出荷
    シャンデリアランプ
  • LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタル

    LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ

    東京メタル
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • 40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83エコロジー商品省エネ
  • LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ 東京メタル

    LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    口金E26タイプ
    エコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ

    東京メタル
    739税込813
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタル

    LEDフィラメント電球 シルバーランプ

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72エコロジー商品省エネ
  • LEDヴィンテージフィラメント型 東京メタル

    LEDヴィンテージフィラメント型

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • A型LED電球 LDAシリーズ 東京メタル

    A型LED電球 LDAシリーズ

    東京メタル
    649税込714
    1台
    7日以内出荷
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
その他LED電球