絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(167)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- クロダルマ(29)
- S-AIR(シンメン)(29)
- ジーベック(24)
- アルトコーポレーション(20)
- ブレイン(20)
- Y'sGOD(19)
- マキタ(16)
- NSP(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 長信ジャパン(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- COVELL(コベル)(6)
- 昭和商会(5)
- フォーク(5)
- ブランドをもっと見る
色
「商品区分」から絞り込む

快適ウェア 急速充電器
村上被服¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容充電器本体×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V2801/V2803/V3001/V3003充電時間(時間)約3.5
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)
サンエス¥11,900税込¥13,0901個当日出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240付属品バッテリー本体・取扱説明書セット内容リチウムイオンバッテリー色ブラック質量(g)300(バッテリー)標準持続時間(h)22(弱)、9(中)、4.5(強)充電時間(時間)4Bluetoothなし最大出力電圧(V)12
個人用冷却器 クーレット
重松製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン色青質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
空調風神服 保冷剤単体
サンエス(2件のレビュー)¥400税込¥4401個3日以内出荷空調風神服用保冷剤。結露が発生しにくい保冷剤です。6層長時間保冷剤。セット内容保冷剤単体材質(外袋)PE・PA、(内袋)PE・PA縦(cm)12横(cm)19
アイスパック 3個セット
GLADIATOR¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック 外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮 内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却 約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続用途GLADIATORアイスベスト用色シルバーサイズF質量(g)100素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水寸法(縦×横)(cm)13×10.5
ボルトクール ファンケーブル
VOLTCOOL¥749税込¥8241本当日出荷『VOLTCOOL』空調ファン専用ケーブルです。本製品のみでは使用できません。用途VOLTCOOL空調ファン専用色ブラックサイズF生産国中国
アイスマンウォーターマグナム3D2
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
クーリングベスト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1着当日出荷ファン付きウエアの中で濡らして着るだけで涼しさUP。効果は約マイナス6度。効果が落ちてきたら水で濡らし、何度も繰り返し使える。用途ファン付きウェアのインナーベストとして。 ファン付きウェア/インナー/クール/建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣りに。セット内容服のみ(インナーベスト)材質ポリエステル100%サイズフリー混率(%)ポリエステル100
ファン単体
村上被服¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷※羽根の取り外しはできません。セット内容ファン×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
ボルトクール ファンセット
VOLTCOOL¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください用途VOLTCOOL空調ウェア専用セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書型式ネジ式ファン色ブラックサイズF質量(g)約98×2使用環境温度(℃)0~40生産国中国製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
バッテリー単体
村上被服¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷セット内容バッテリー×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30色ブラック質量(g)【バッテリー】330
Nクールひんやりパック
NSP(2件のレビュー)¥938税込¥1,0321セット当日出荷40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。厚さ(mm)25色シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170
快適ウェア モバイルバッテリー
快適ウェア¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様充電回数:500回セット内容バッテリー×1、充電用USB ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1寸法(mm)104×63.7×37.8色黒質量(g)305
ウィンドプロテクター
makku¥1,598税込¥1,7581セット(2個)6日以内出荷空調ウェアの上にレインウェアやヤッケが着られるプロテクターです。用途プロテクターが空気の取り込みを確保します。ファンを保護するクッションの役割にもなります。成分本体:ポリエチレン100%色ブラックサイズF質量(g)120幅(cm)13高さ(cm)28.5奥行き(cm)5
ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット
GLADIATOR(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能用途VOLTCOOL空調ウェア専用色ブラックサイズF連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5使用環境温度(℃)推奨:20~45生産国中国表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
空調服14.4V専用ケーブル
ジーベック¥999税込¥1,0991個当日出荷空調服14.4V専用ケーブルです。用途空調服用。トラスコ品番529-6638適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012品名空調服14.4V専用ケーブル
空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット
自重堂(4件のレビュー)¥4,400税込¥4,8401セット4日以内出荷最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UPセット内容ファン×2、ケーブル×1色ブラック×ブルー質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-35RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(3件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個色ブラック×レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ファン、バッテリーフルセット
クロダルマ¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
空調エアコンポシェット
ブレイン¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど適合ファンユニット:BR-283セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1材質(ポシェット)ポリエステル質量(g)約1000種類冷却機器ウエスト(cm)80~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15風量調整強/中/弱
空調服(R) ワンタッチファン
空調服¥1,790税込¥1,9691個当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。セット内容ワンタッチファン ブラック 1個RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット(25V)
空調服¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V/20V/15V/12V)RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリー
クロダルマ¥8,490税込¥9,3391個4日以内出荷KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで商品タイプ空調ウェア用充電バッテリー
インナースペーサーベスト
村上被服¥4,298税込¥4,7281着5日以内出荷快適ウェアの下にインナースペーサーを着用し、その上からハーネスを装着!。インナースペーサーの一部を3Dメッシュ三層構造にすることで、ハーネスで締め付けても内部に空間を確保できる快適設計!!色ブラック混率(%)[本体]ポリエステル100(3Dメッシュ)[保冷剤用ポケット]ポリエステル90:ポリウレタン10
モバイルバッテリー
サンエス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空調風神服&EXFROZEN用モバイルバッテリー付属品充電ケーブル(USB Type-C)付 き仕様PD対応色ブラック質量(g)165出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22充電時間(時間)5V/2Aアダプター:4.5、PD対応アダプター:3バッテリー容量(mAh)10000、【定格】12V:2200、5V:6100、:9V:3200
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー
さくら電子¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容バッテリー寸法(mm)102×70×27色ブラック質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)バッテリー容量(mAh)20000使用時間(時間)4.5(12V)、5.5(10V)、6.5(8V)、7(7V)
フラットファンカバー20枚入
ミズケイ¥2,190税込¥2,4091個当日出荷ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー。洗濯可能。大手メーカー対応用途現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリングセット内容ファンカバーサイズF直径(Φcm)約8.5素材ポリエステル
空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)
サンエス¥1,000税込¥1,1001個当日出荷空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1183ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)
Cross-fan¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセット
サンエス¥4,980税込¥5,4781セット当日出荷空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。 衣料とファンを接続するケーブルが付属用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦セット内容ファン色ブラックサイズF質量(g)約95(1個)使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12風量(L/sec)最大約81
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)
空調服¥5,500税込¥6,0501組当日出荷雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合セット内容ファン厚さ(mm)40色ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2
NSP¥2,090税込¥2,2991個5日以内出荷腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。用途交換・予備にセット内容その他色ブラック風速(m/s)2.3
空調服バッテリーセット
空調服(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201セット5日以内出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。適合ファン:FA01012シリーズのみセット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)色赤色質量(g)287連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)機能防水・防塵充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用
YAMAZEN(山善)¥4,498~税込¥4,948~1セット5日以内出荷YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100