絞り込み
接続台数
- 256
- 1(3)
- 2(49)
- 4(27)
- 8(20)
- 15(1)
- 16(23)
- 24(2)
- 32(7)
- 64(2)
- その他(13)
ブランド
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「接続台数」から絞り込む
1(3)
2(49)
4(27)
8(20)
16(23)
24(2)
32(7)
64(2)
256
その他(13)

KVM切替器
ATEN¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷コンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 1箇所のコンソールから複数のコンピューターを操作することが可能です。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.85消費電力(W)(DC5.3V)5.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B