絞り込み
接続台数
- 4
- 1(3)
- 2(50)
- 8(20)
- 15(1)
- 16(23)
- 24(2)
- 32(7)
- 64(2)
- 256(1)
- その他(13)
ブランド
- ATEN(12)
- サンワサプライ(5)
- StarTech.com(4)
- BrightSign(2)
- エレコム(1)
- corega(コレガ)(1)
- ラトックシステム(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(3)
「接続台数」から絞り込む
1(3)
2(50)
4
8(20)
16(23)
24(2)
32(7)
64(2)
256(1)
その他(13)

4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
ラトックシステム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載
ATEN¥34,980税込¥38,4781台当日出荷1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
KVM切替器
ATEN¥37,980税込¥41,7781台当日出荷2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥49,980税込¥54,9781台欠品中2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53ポート数4消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.5消費電力1.69W材質(ケース)メタル/プラスチック動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1)アズワン品番64-8301-11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大4互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624キーボード/マウスUSB
パソコン自動切替器
サンワサプライ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V4A)対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイクインターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
KVM切替器
ATEN¥26,980税込¥29,6781台当日出荷1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77ポート数4消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応したUSB DVI KVMPスイッチです。マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能で、Sun/Mac用キーボードも使用可能です。用途デスク周りのPC集約・切替に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)618切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.72(最大)ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-87接続台数4対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)キーボード/マウスUSB・PS/2
KVM切替器
ATEN¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
4ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 4台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ケーブル(1.2m)同梱 音声にも対応するトータル スイッチソリューション 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで4台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上ポート数4ケーブル長(m)1.2最大解像度2048×1536ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.58ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.9×2、1.2×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8303-66RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥31,980税込¥35,1781台当日出荷プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78ポート数4消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)
サンワサプライ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1質量(g)1600コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42最大解像度2048×1536ディスプレイミニD-sub15pinアズワン品番64-0895-63接続台数4キーボード/マウスPS/2・USB
デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※シングルリンク・デュアルリンク両対応。 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)754切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×42インターフェース【パソコン用】 ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4、スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応 キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.92(最大)最大解像度2560×1600(@60Hz)(WQXGA)まで対応ディスプレイDVI保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-86接続台数4キーボード/マウスUSB・PS/2
USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器
corega(コレガ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2仕様4台:1台切替切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー本体質量(g)485対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1ディスプレイミニD-Sub15ピン解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)接続台数4キーボード/マウスUSB
4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)
ATEN¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。6。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB3.2 Gen1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62(1.37lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:3.18W:101BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ
ATEN¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで複数のコンピューターとUSBデバイスを操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5材質(ケース)メタル解像度最大 4096×2160 @ 60Hz使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクターグリーンマーク認定
4x4 USB 3.0 KVM マトリックス
ADTECHNO(エーディテクノ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。接続台数4
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート
エレコム¥75,980税込¥83,5781個当日出荷1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本質量(g)850※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・DisplayPort×4・ステレオミニジャック(緑) ×4・ステレオミニジャック(ピンク)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
BrightSign XC(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥519,800税込¥571,7801個5日以内出荷8K動画対応、HDMIポート、WiFi対応。BrightSign (WiFiモジュール搭載モデル)。
パソコン自動切替器
サンワサプライ¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで複数台のパソコンを切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。)ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモードを搭載。ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし形状据え置き型切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V 4A)ケーブル長(m)1.8保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します映像出力HDMI
4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応
StarTech.com¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質 本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供 ソフトウェアやドライバが不要 個別の3.5mm AUXポートに対応 プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え用途4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど。最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途。動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適ポート数4ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB
4ポート デュアルDisplayPort KVMスイッチ 4K/60Hz
StarTech.com¥70,980税込¥78,0781個当日出荷デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ 3.5mmマイクロフォンとスピーカーを個別にサポートし、マルチメディアをフル制御 4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現 ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有 ホットキーおよび押しボタン切り替えでコンピュータに簡単アクセス用途グラフィックデザイン、動画編集、医療イメージング、CAD設計など、高性能と高画質が必須な用途に最適。製造ラインなどで複数のコンピュータを操作。または、サーバールームにKVMを設置して複数のコンピュータにアクセスポート数4ディスプレイDisplayPortキーボード/マウスUSB
1Uラックマウント対応 4ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能
StarTech.com¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 自動的にコンピュータを順次選択するオートスキャン機能 フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを簡単選択 OSDを使用し割り当てた名前でコンピュータを識別・選択 USBコンソール接続 コンピュータを識別しやすい名前に変更 OSDセキュリティにより各PCのパスワード保護が可能 プラグアンドプレイ式システム構成 過酷な環境に対応、小型キャビネットに適した1Uサイズの総メタル筐体 ワイドスクリーンでの対応解像度:1920x1200、1920x1080、1680x1050、1400x1050、1440x900、1360x768 4 :3での対応解像度:1920x1440、1600x1200、1280x1024、1024x768ポート数4ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.78ポート数4消費電力(W)1.17電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタミニDIN6ピン メス×10、D-Sub15ピン オス×4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8471-55入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9V 300mARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2