169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム風船 ナリカゴム風船ナリカ
2,000税込2,200
1パック(100個)
当日出荷
ゴム風船 9インチ 三商ゴム風船 9インチ三商(1件のレビュー)
899税込989
1セット(100個)
当日出荷
簡易的にN2ガスの注入ができます。
材質天然ゴムサイズ9インチ
風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用) ケニス風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用)ケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
押しても引いても空気が注入できるポンプです。口径の小さいロングバルーンからゴム風船まで膨らませることができます。転がり防止を考慮した形状です。
直径(Φmm)50Φ長さ(cm)29外径(Φmm)【注入口】6~14
ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニスジャイアントバルーン(直径150cm)ケニス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90
棒温度計 アーテック[学校教材・教育玩具]棒温度計アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
291税込320
1個
欠品中
目盛が大きくて見やすい寒冷地でも使えます。収納ケース付。測定範囲:-30度C~110度C材質:ガラス,液体成分:アルコ-ル。サイズ:Φ6×300mm10本入り白箱サイズW55×H310×D20mm
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ガラス寸法(mm)Φ6×300測定範囲(℃)-30~110材質(液体)アルコール準拠理科小学校3年・4年・5年
検知管 酸素159KA(5本) ナリカ検知管 酸素159KA(5本)ナリカ
2,400税込2,640
1箱(5本)
4日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)50使用検知管名159KA測定範囲(%)6~24適合ガス酸素対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式O2
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカワイヤレス温湿度計 AD-5664SETナリカ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
エアーポール ケニスエアーポールケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
空気の重さを体感したり、的当てゲームをしたり様々に利用できる円筒型の風船です。
直径(Φmm)100長さ(m)2.5
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
20,000税込22,000
1セット
当日出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
カートリッジペン (大田計器用) ナリカカートリッジペン (大田計器用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
記録計用の専用ペンです。
適合機器大田計器製記録計各種
検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ検知管 二酸化炭素(高)126KHナリカ
2,000税込2,200
1箱(10本)
当日出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2
雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ雲発生実験器(シュポシュポくん)ナリカ(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚耐熱温度(℃)60(頭部分)
ビッグバルーン (赤のみ) ナリカビッグバルーン (赤のみ)ナリカ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
ビッグバルーン ナリカビッグバルーンナリカ
7,200税込7,920
1パック(5枚)
当日出荷
膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ) ナリカ検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)ナリカ
2,000税込2,200
1箱(10本)
4日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
ペンシルバルーン ナリカペンシルバルーンナリカ
2,200税込2,420
1パック(100個)
当日出荷
静電気の実験やはねを付けてロケットに!
デジタル騒音計 マザーツールデジタル騒音計マザーツール
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。
測定範囲30~130dB分解能0.1dB電源単4乾電池3個(付属)寸法(mm)54×30×143質量(g)105(電池含む)
プレートパズル RPP-1(1枚) ナリカプレートパズル RPP-1(1枚)ナリカ
1,100税込1,210
1枚
4日以内出荷
火山活動や地震が多いところとプレートとの関係の学習に。 地球上の大規模プレートを示した学習用パズル。 児童・生徒一人ひとりがプレートを模したピースを組立てることにより、プレートの名称や大きさ、位置関係などへの理解を深めることができます。 裏面にプレートの解説付き。
大きさA4サイズ仕様【総ピース数】15
気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体 ナリカ気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体ナリカ
14,500税込15,950
1個
4日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
百葉箱 ナリカ百葉箱ナリカ
70,000税込77,000
1個
当日出荷
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。種別(壁掛け型)12N材質形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式寸法(mm)203×127×394塗装白色防水塗装
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
69,800税込76,780
1個
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ児童用酸素モニタ 検ちゃんナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース種別TDO-01FS寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)測定対象酸素分解能(%)0.1
条こん板 ナリカ条こん板ナリカ
380税込418
1個
5日以内出荷
鉱物をこすりつけることにより、鉱物をつくる粒の色(条こん色)を調べることができます。
種別(1枚)材質磁器寸法(mm)30×46×8
たんけんバッグセット(1セット) ナリカたんけんバッグセット(1セット)ナリカ
1,800税込1,980
1セット
4日以内出荷
3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。
セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン
液状化実験装置 ナリカ液状化実験装置ナリカ
75,800税込83,380
1個
6日以内出荷
地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。 液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。
セット内容地震発生装置「じしん君 mini」(本体:約450×300×53mm) / 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)
火山の噴火実験セット(20セット) ナリカ火山の噴火実験セット(20セット)ナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
丸型温・湿度計 (-30~50℃) ナリカ丸型温・湿度計 (-30~50℃)ナリカ
5,000税込5,500
1個
5日以内出荷
材質プラスチック測定範囲温度-30~+50℃、湿度0~100%質量(g)約590直径(mm)300
簡易雨量計 ケニス簡易雨量計ケニス
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質ほうけい酸ガラス測定範囲(mm)10~180目盛1mm大きさ胴径:90mm 全高:215mm
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
5日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
5日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
デジタル騒音計 マザーツールデジタル騒音計マザーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
デジタル表示とバーグラフでのアナログ表示ができるハンディータイプの騒音計。MAX/MINホールド機能付きで、スイッチ1つで簡単に操作できます。
付属品防風スクリーン、収納ケース寸法(mm)55×25×238測定範囲30~130dB質量(g)185電源9V型積層電池1個(モニタ用付属)表示4桁LCD表示(デジタル)、30セグメントバーグラフ表示(アナログ)分解能0.1dB(デジタル)、2dB(アナログ)レンジ切替30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ)
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FSナリカ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻ナリカ
5,500税込6,050
1セット
5日以内出荷
J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
酸素センサ(TDO-01用)SIG ナリカ酸素センサ(TDO-01用)SIGナリカ
600税込660
1セット(6個)
4日以内出荷
児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)の補充部品です。
プレートテクトニクス実験器 PT-PM ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PMナリカ
71,000税込78,100
1セット
5日以内出荷
プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
流水実験器 KSH用トレイ(2枚) ナリカ流水実験器 KSH用トレイ(2枚)ナリカ
2,900税込3,190
1セット
5日以内出荷
流水実験器KSH(K50-1154)の補充部品です。
仕様水はけ用穴あり寸法(mm)620×200×35
廃液用カラーポリタンク(黒) ナリカ廃液用カラーポリタンク(黒)ナリカ
5,600税込6,160
1個
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
堆積実験観察装置 ナリカ堆積実験観察装置ナリカ
16,000税込17,600
1セット
4日以内出荷
●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ種別SD-1Y材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
気象/天気/観測