絞り込み
ブランド
- ナリカ(153)
- ケニス(45)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- アズワン(10)
- ストリームライト(7)
- DIAMOND ELEMENTS(6)
- Spectral Systems(4)
- レモン(3)
- 三和製作所(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 島津理化(2)
- ホーザン(1)
- エッシェンバッハ(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- サーモポート(1)
- ナガタ(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 光

光源装置(スリットライト) RB-Y4CC
ナリカ¥21,000税込¥23,1001セット当日出荷セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
簡易光学台(組立式)OBL-BS2
ナリカ¥34,800税込¥38,2801セット欠品中全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き
ナリカ¥32,400税込¥35,6401セット5日以内出荷線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
ジャイアントプリズム
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。材質アクリル対象「光」サイズ(mm)一辺約76×101科目物理
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個4日以内出荷レーザーポインターを用いて光の屈折や反射の実験を行うセットです。セット内容レーザーポインター LPL-650-1S、台形スモーク(鋭角60°)、光の反射実験鏡(80×65×22mm)、半円形スモークレンズ(Φ60mm、厚さ20mm、紙製分度器付き)、紙製分度器(Φ60×20mm)、グレーチングスライド種別C-Ⅱセット
ガラス直方体
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷厚さ35mmの光学ガラスの直方体です。A型に比べ厚いため、光の屈折の実験が効果的にできます。種別B材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×35屈折率1.52
スモークレンズ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。種別凸レンズ(f=約100mm)材質アクリル樹脂製(PAT.P.)直径(mm)76×20mm(f=100mm)
光の回折実験用固定台(2種)
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
光源装置L-2
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個欠品中線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
光ファイバー結束線
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。 両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。寸法(Φ×mm)プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束)直径(mm)プラスチック光ファイバー:約9.5
実験用表面鏡
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット(2個)4日以内出荷2枚の鏡を角度を変えて立てた時に写る様子を観察します。鏡は垂直に縦横自由に立てられます。その他表面鏡保護カバー付き材質表面鏡:プラスチック寸法(mm)80×50×60
光学用水槽(LED) RT-100Y
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個9日以内出荷●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。寸法(mm)230×100×350電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)目盛円周360°、1目盛5°光源線形LED(高輝度白色)材質(水槽)透明アクリル樹脂水槽寸法(mm)Φ250
光電池
ケニス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
ポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セット
ストリームライト¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から8日以内出荷ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。
スティンガーLED 急速充電セット
ストリームライト¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷他のライトを完璧に圧倒する明るさ。最新C4スーパーLEDから繰り出される驚愕の光量。その性能の全てがストリームライトのトップエンドたるゆえんです。スイッチを入れたその瞬間から懐中電灯の異次元がご体験いただけます。このライトのパワーとその特殊性から、オールマイティーなライトをお探しのお客様には他のスティンガーLEDモデルをお薦めしています。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバー。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※スティンガーLED等をこのモデルに変換することは出来ません。種別HLアズワン品番62-2930-07
スティンガーHPL 急速充電セット
ストリームライト¥33,980税込¥37,3781個当日出荷最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。ついに800ルーメンに到達した充電式LEDライトの登場です。瞬間的に大きなルーメン数をたたき出すライトとは異なり、安定してこの明るさと信頼性をお届けす真のハイパフォーマンスライトです。アズワン品番62-2930-10
精密繰出しルーペ
エッシェンバッハ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がついた繰出しルーペです。 収差が少ないアプラナートレンズを採用しています。
ホロスペックスフィルム スパーク
ナリカ¥1,000税込¥1,1001セット(10枚)4日以内出荷フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにスパーク形が浮かび上がります。柄スパーク
ホロスペックスフィルム 雪の結晶
ナリカ¥1,000税込¥1,1001セット(10枚)4日以内出荷フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに雪の結晶形が浮かび上がります。柄雪の結晶
凹面鏡シート(ギョロシート)
ケニス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
平面鏡(テーブルミラー)
ケニス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。材質(鏡)ガラス製寸法(mm)205×215×20タイプ置型・壁掛両用
オプチカルレバー
ナリカ¥39,000税込¥42,9001個当日出荷表面鏡を使うことで正確な測定ができます。読み取り望遠鏡を併用して、微小な伸び、厚さ、たわみ、ねじれ角等の測定に使用するものです。付属品三脚、角度調節ねじ、ケ-ス入り寸法(mm)表面鏡の大きさ:30×45
しゃ光板
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。寸法(mm)160×70透過率(%)0.00072、(赤外線)最大0.4遮光度No.13紫外線透過率(%)0.000076% 313nm及び363nm
光の箱工作セットARTBOX
ケニス¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷光にかざすと様々な模様があらわれる不思議な箱をつくれるセットです。 箱の中に敷き詰めたミラーフィルムにより光が乱反射し、トレーシングペーパーに投影されます。 箱を振ると中でミラーフィルムが揺れ動き、色と模様が変化します。セット内容ミラーフィルム、トレーシングペーパーカラーセロファン4色、ペーパーボックス![かがみ 中 100×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408348-151015-02.jpg)
かがみ 中 100×150mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥455税込¥5011個3日以内出荷光学実験や鏡の反射実験などさまざまな実験に使用する事ができます。材質:PP、ガラス。サイズ:150×100mm。セット内容:小麦粉ねんど赤・黄入用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。寸法(mm)150×100内容光の性質科目理科準拠理科小学校3年










































![かがみ 中 100×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408348-151015-02.jpg)