絞り込み
ブランド
- ナリカ(153)
- ケニス(45)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- アズワン(10)
- ストリームライト(7)
- DIAMOND ELEMENTS(6)
- Spectral Systems(4)
- レモン(3)
- 三和製作所(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 島津理化(2)
- ホーザン(1)
- エッシェンバッハ(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- サーモポート(1)
- ナガタ(1)
エコロジープロダクト
7ページ目: 光

ストリオンLED 急速充電セット
ストリームライト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷超コンパクトサイズながら圧倒的なパワー。最新のC4スーパーLEDから繰り出される驚愕の光量。真に従来のライトとは一線を画する次世代のハイエンドLEDライト。このモデルのパワーとその特殊性から、汎用ライトをお探しのお客様には他のストリオンLEDモデルをお薦めいたします。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバーします。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※ストリオンLED等をこのモデルに変換することは出来ません。種別HLアズワン品番62-2930-14
ポリスティンガーLED 急速充電セット
ストリームライト¥28,980税込¥31,8781個当日出荷最新の「C4テクノロジースーパーLED」を搭載した充電式超高性能LEDライト。電子コントロールによる高、中、低、ストロボ点滅の4点灯モード。従来のスーパーLEDと比較して2~3倍の性能アップ。非導通のスーパータフポリマー樹脂ボディーは電工用途にも、また対象物の傷防止にも最適です。
ストリオンHPL 急速充電セット
ストリームライト¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷このサイズにして600ルーメンを超える充電式LEDライトの誕生。最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。LED発光制御と放熱設計により、長時間の安定した明るさと抜群の信頼性を誇ります。瞬間的に大きなルーメン数を出すライトとは異なり、業務用としても安心してご使用いただけます。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバーします。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※ストリオンLED等をこのモデルに変換することは出来ません。アズワン品番62-2930-15
ガラスフィルターセット
ケニス¥69,980税込¥76,9781組(10枚)当日出荷紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
150Wキセノン光源
ケニス¥599,800税込¥659,7801個11日以内出荷非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)寸法(mm)160×303×205質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)ランプ150Wキセノン色温度(K)6000ランプ寿命平均1500時間
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
しゃ光板セット
ナリカ¥3,600税込¥3,9601組(5枚)4日以内出荷目に有害な紫外線、赤外線、眩光を完全に遮断するフィルターです。 日本工業規格、JIST8141相当、しゃ光度No.13。厚さ(mm)2.8寸法(mm)30×50
ロッドレンズ
アズワン¥4,720税込¥5,1921個当日出荷外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
表面ライトセンサー
サーモポート¥15,900税込¥17,4901本翌々日出荷センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。アズワン品番2-448-13
角度板付半円レンズ
ケニス¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈折角の観察におすすめです。材質プラスチック製レンズサイズ(mm)Φ60×15目盛板径(Φmm)90目盛板10°目盛、白色
半円レンズ(光路観察用)
ケニス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1組(2個)翌々日出荷スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。材質プラスチック(特殊アクリル)
凸面鏡
ケニス¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
ハンディーストロボセットB
ナリカ¥55,880税込¥61,4681セット4日以内出荷コンパクトで手軽に使えるストロボ装置 LEDストロボアダプタとハンディー低周波発振器のセット。 広角高出力LED3個搭載により、セットAよりもさらに広範囲で明るいフラッシュを実現。セット内容ハンディ-低周波発振器CR-T、LEDストロボアダプタ(※広角高出力LED3個搭載)、モノラルケ-ブル
虹シート(人工虹スクリーンの製作キット)
ナリカ¥8,500税込¥9,3501セット4日以内出荷虹ビーズを専用台紙に均等に貼付けて、点光源または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。セット内容虹ビーズ(透明プラスチックビーズ・Φ0.2~0.3mm)200g、虹シート(糊付き専用台紙・大きさ605×455mm)1枚
するりん(偏光板の科学教材)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301セット4日以内出荷杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
凹レンズ
ケニス¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。材質光学ガラス