5ページ目:

263件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光学用水そう SR ナリカ

    光学用水そう SR

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1台
    6日以内出荷
    円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
    付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)型式SR寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°
  • 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-T<上下面 100 > 3×3×1.2mm CMMT40AA-303012シリーズ DIAMOND ELEMENTS

    単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-T<上下面 100 > 3×3×1.2mm CMMT40AA-303012シリーズ

    DIAMOND ELEMENTS
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
    仕様●サイズ:3×3×1.2mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
  • 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-S<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS

    単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-S<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ

    DIAMOND ELEMENTS
    23,980税込26,378
    1個
    42日以内出荷
    CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。
  • 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-R<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS

    単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-R<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ

    DIAMOND ELEMENTS
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
  • 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS

    単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズ

    DIAMOND ELEMENTS
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
  • 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS

    単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ

    DIAMOND ELEMENTS
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
  • 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS

    単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ

    DIAMOND ELEMENTS
    23,980税込26,378
    1個
    42日以内出荷
    CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
  • スノードームライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    スノードームライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    910税込1,001
    1セット
    4日以内出荷
    クリスマスモチーフのスノードームライトをつくろう。クリスマスモチーフのスノードームがつくれるキットです。シールで簡単にかわいいオリジナルのスノードームがつくれます7色に光るLED付。材質:PET、スポンジ、基板、紙。サイズ:完成品サイズ:Φ65×H73mm
    用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。
  • レンズボール king(撮影・写真用品)

    レンズボール

    king(撮影・写真用品)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    レンズボールは透明度の高いクリスタルを使用した撮影アクセサリーです。 180°のダイナミックな風景を手のひらに収めたり、レンズボール自体を被写体にして写真のアクセントとして使用できます。 スマートフォンでも簡単にピントが合うので、様々な撮影が楽しめます! 台座に三脚穴が付いていますので三脚を使用しての撮影も楽しめます。
    用途撮影アクセサリー付属品キャリングケース(カラビナ付)、台座、クロス寸法(mm)90質量(g)960
  • 円形レンズ ナリカ

    円形レンズ

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    円形のアクリルに照射された光が、屈折や反射するようすを観察できるレンズです。光源に白色光を使用すると、光の一部が虹となって出てくるようすを観察できます。
    その他底面にホワイトシート貼付材質アクリル寸法(mm)Φ50×20
  • 直視分光器 ナリカ

    直視分光器

    ナリカ
    56,000税込61,600
    1台
    4日以内出荷
    蛍光灯で水銀線の5769.6Åと5790.7Åを明確に区別可能。
    型式LS-2D寸法(mm)Φ20×90収納ケースあり(プラスチックケース)入数(個)2
  • ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス) ナリカ

    ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス)

    ナリカ
    45,000税込49,500
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンス用ワイヤレスセンサー
    測定範囲周囲光30000/200000Lux、直接光4000/16000Lux(低速)、1000/10000/100000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白電源充電式電源(USB充電式)最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光源装置 島津理化

    光源装置

    島津理化
    90,000税込99,000
    1台
    5日以内出荷
    2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
    付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
  • 光の屈折・反射実験セット ナリカ

    光の屈折・反射実験セット

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1セット
    4日以内出荷
    中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
    セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう型式Y-J
  • ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)

    ナリカ
    350,000税込385,000
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
    付属品光ファイバー、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-EM電源USB給電最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)350~900RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
  • ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect) ナリカ

    ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)

    ナリカ
    1,080,000税込1,188,000
    1個
    5日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
    付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-FUV電源USB給電最小表示1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)220~850RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
  • 大型とつレンズ ナリカ

    大型とつレンズ

    ナリカ
    9,500税込10,450
    1個
    4日以内出荷
    削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    寸法(mm)145×40焦点距離f=約150mm
  • 光の屈折・反射実験レンズセット ナリカ

    光の屈折・反射実験レンズセット

    ナリカ
    19,000税込20,900
    1セット
    4日以内出荷
    教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
  • おうとつ面鏡(黒板用) ナリカ

    おうとつ面鏡(黒板用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    黒板で球面鏡の性質を示す演示実験ができる。黒板に貼付けることができる凹面鏡と凸面鏡のセット。別売の光源装置(スリットライト)とあわせて使用することで、黒板上で演示実験ができます。
    その他裏面磁石付き材質プラスチック(鏡)、ウレタン(ベース)寸法(mm)190×40×25焦点距離f=-112.5mm(とつ面鏡)、f=112.5mm(おう面鏡)半径(Φmm)225(鏡面)
  • 大型おうレンズ ナリカ

    大型おうレンズ

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    寸法(mm)145×45焦点距離f=約-150mm
  • 大型レンズ LSY ナリカ

    大型レンズ LSY

    ナリカ
    49,000税込53,900
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼れる大きなレンズ。[特長]。黒板に貼付けて演示に使用できる大型のレンズです。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    セット内容凸レンズ(145×40mm、f=約150mm)、凹レンズ(145×45mm、f=約-150mm)、半円レンズ(Φ150mm)、台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm、三角レンズ(一辺130mm)※共通仕様:アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付
  • 回折格子(ガラスグレーチング) ナリカ

    回折格子(ガラスグレーチング)

    ナリカ
    23,500税込25,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
    面積刻度面積:25×20mm
  • 高精度直角プリズム ナガタ

    高精度直角プリズム

    ナガタ
    40,980税込45,078
    1個
    15日以内出荷
    光学機器グレードの角度及び面精度となっています。
  • 光の観察実験セット 島津理化

    光の観察実験セット

    島津理化
    40,000税込44,000
    1セット
    5日以内出荷
    強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
    付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5
  • 直視分光器 LS-D ナリカ

    直視分光器 LS-D

    ナリカ
    29,000税込31,900
    1個
    当日出荷
    蛍光灯で水銀線の5769.6Åと5790.7Åを明確に区別可能。
    仕様収納ケース付き寸法(mm)Φ20×90
  • 簡易光学台 OBL-A2 ナリカ

    簡易光学台 OBL-A2

    ナリカ
    25,500税込28,050
    1セット
    欠品中
    全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。
    セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
  • 高輝度蓄光シール 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光シール

    日東エルマテリアル
    62,980税込69,278
    1箱(100セット)
    4日以内出荷
    使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチにセット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • おうレンズ ナリカ

    おうレンズ

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質プラスチック直径(Φmm)18焦点距離(mm)約-95
  • 光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Y ナリカ

    光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Y

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1個
    9日以内出荷
    光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
    セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本材質スリット:ガラススリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
  • 光の回折実験セット 3L-DG ナリカ

    光の回折実験セット 3L-DG

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    当日出荷
    赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
    セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
  • 光の屈折・反射実験セット ナリカ

    光の屈折・反射実験セット

    ナリカ
    29,600税込32,560
    1個
    4日以内出荷
    ●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
    セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ)種別LB-FP型
  • 光の屈折・反射実験セット ナリカ

    光の屈折・反射実験セット

    ナリカ
    27,400税込30,140
    1個
    4日以内出荷
    ●中学校1年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-F型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
    セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、小型光学用水そう(水そうのみ)種別LB-F型
  • 光の回折実験セット 3L-DGH ナリカ

    光の回折実験セット 3L-DGH

    ナリカ
    58,000税込63,800
    1個
    当日出荷
    赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
    セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
  • とつレンズ ナリカ

    とつレンズ

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別E(10個組)材質プラスチックレンズ径(Φmm)36寸法(Φmm)43焦点距離(mm)約150
  • とつレンズ ナリカ

    とつレンズ

    ナリカ
    6,900税込7,590
    1個
    4日以内出荷
    焦点距離の異なるとつレンズをセットにしたものです。
    種別TL-3N(3種組)材質ガラス(レンズ)、真鍮・クロムメッキ(柄と枠)寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)f=約300、f=約250、f=約200直径(mm)75
  • レプリカグレーチングシート ナリカ

    レプリカグレーチングシート

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
    仕様格子方向:十字、格子数:約1200本/mm種別反射型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000
  • レーザー光源装置 L-3Y ナリカ

    レーザー光源装置 L-3Y

    ナリカ
    53,000税込58,300
    1個
    4日以内出荷
    小型・軽量のレーザー光源装置です。レーザー光はライン状で照射されるため光路がわかりやすく「光の進み方」の学習に最適です。
    その他底面部磁石付き寸法(mm)85×49×50電源ACアダプタ(付属)波長(nm)630~640レーザー平行なレーザー光線×3本(本数切替可)レーザー出力(mW)1未満
  • レーザー光源装置 L-1Y ナリカ

    レーザー光源装置 L-1Y

    ナリカ
    33,000税込36,300
    1個
    4日以内出荷
    実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。
    付属品ラインマーカーレンズ寸法(mm)70×20×43電源ACアダプタ(付属)波長(nm)635
  • スモークレンズ ナリカ

    スモークレンズ

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1個
    4日以内出荷
    特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。 台形なので、角を利用して60°、90°、120°の光の屈折・反射の実験が可能。
    種別台形材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)70(底辺)×47(上辺)×40(高さ)×20(厚さ)
  • スモークレンズ ナリカ

    スモークレンズ

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
    種別直方体材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)70×40×20