絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- ケニス(23)
- ナリカ(23)
- エレキット(21)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
- 島津理化(3)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- ワンダーキット(3)
- タカギ(2)
- マルツエレック(2)
- シヤチハタ(1)
- 友定建機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- GB[制御機器](1)
- EK JAPAN(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 機械/工作

高出力LEDモジュール(白色)
ワンダーキット¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷小型で高出力タイプのLEDモジュール 白色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色白色色温度(K)6000~6500
音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット
マルツエレック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品
マルツエレック¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板の完成品 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板の完成品です。完成したVoiceCAPは、Raspberry Piと組み合わせて使用し、「テレビをつけて」といった音声による操作で、家電製品を自在に操作することができます。VoiceCAPは、赤外線受信モジュールを使って家電のリモコンの赤外線信号を記憶し、記憶した信号を赤外線LEDで送信して家電を制御します。AIスピーカーのようにクラウドサービスは利用していないので、ネットワークに接続しなくても使用することができます。 VoiceCAP基板はRaspberry Pi Zeroシリーズと同サイズの超小型基板ですが、Raspberry Pi 1 B+/2/3、Pi Zero、Pi Zero W/WH(Pi 3 B+での動作は未検証)で使用することができます。
電球色のフィラメントLEDモジュール
ワンダーキット¥569税込¥6261個欠品中フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)DC12 (極性方向なし)発光色電球色消費電流(mA)約120色温度(K)2700~3000
ディーゼルエンジン 組立キット
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】。車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!。所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)。出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル。単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター。完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデル
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】。約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間
エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約158×117×182構成約357パーツバッテリー450mAh内蔵充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺約1/10
バイブレーター
ナリカ¥24,000税込¥26,4001台4日以内出荷さまざまな定常波実験の振動源に。大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。付属品弦固定用具、リード線型式FB-Y寸法(mm)105×105×100最大入力(W)10インピーダンス(Ω)8
前面投影ユニット(RT-Y2用)
ナリカ¥34,000税込¥37,4001台4日以内出荷水波投影装置RT-Y2の補充部品。装置の水槽上面に取付けることで、装置の前面に水波を投影できるアタッチメントです。
水波投影装置
ナリカ¥204,000~税込¥224,400~1台5日以内出荷天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)。付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)電源ACアダプタ(付属)発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)光源高輝度白色LED振動振動源:2個
KOROBOアップグレード基板セット
エレキット¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。 KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。 新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ付属品USBケーブル出力モーター駆動回路×2ブザー×1LED×1電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)入力タッチセンサー用端子×2光センサー用端子×2プッシュスイッチ×2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15対応ソフトウェアPalette IDE
USB音通信変換アダプター
エレキット¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷KIROBO(MR-9132)や光センサー・プログラミングカー(MR-005)の本体を改造/変更することなく、ロボットプログラム作成ソフト「IconWorksUSB 」を使えるようになります。 「IconWorksUSB」から出力されるUSB データを、音通信用のデータに変換するアダプターです。用途IconWorks専用対応OSWindows8, Windows7, WindowsVista寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×7×20対象【ロボット】KIROBO(MR-9132)、光センサー・プログラミングカー(MR-005)対応ソフトウェアIconWorksUSB (※USB データ出力のないタイプのIconWorks では動作しません。)
多機能キューブクロック
エレキット¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63電池CR2032(付属/バックアップ用)
ウィンディー
エレキット¥2,988税込¥3,2871個8日以内出荷風のちからで冒険しよう! 風のパワーで動くサステイナブル エネルギーロボ!仕様【使用エネルギー】風力(手回しファン付属)質量(g)28~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67~205×60×162×78~150
滑車付モノコード
島津理化¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個長さ(mm)弦:最大600型式MK-C寸法(mm)750×50×30線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本
組立式簡易検流計
島津理化¥4,500税込¥4,9501セット5日以内出荷簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線型式PSG-1厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7容量(mL)9.5(紙コップ)内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50測定電流約0.1A(制限電圧約5V)目盛板電圧測定用及び電流測定用
スマホシネマ
エレキット¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷スマートフォンの画面をレンズで拡大し、同時にスピーカーの音声も増幅。 スマートフォンで動画をプレイして箱の中にセットするだけで、いつもの動画をいつもと違う迫力で楽しむことができます。 箱は白のボール紙でできていて、色を塗ったりシールを貼って簡単にオリジナルのスマホシネマを制作できます。仕様あると便利なもの:マイナスドライバー、ラジオペンチ(なくても組み立てられます)/デザインに使いやすいもの:油性マーカーペン、折り紙、マスキングテープなど(水彩絵の具や水分の多い塗料は使用しないでください)対応スマートフォンサイズ:7×17cm以内のもの必要電源単3乾電池×3本(別売)
アクティブスピーカ
エレキット(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです付属品ステレオミニプラグ付コード仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
KOROBO用コンパスセンサーモジュール
エレキット¥7,498税込¥8,2481個11日以内出荷ロボットを目標の方向に進ませたい時や、ロボットサッカーゲームで敵ゴールや味方ゴールの方向を検出するときなどによく利用されるセンサーのひとつとして、地磁気を利用した「電子コンパス」があります。 ふつう電子コンパスは「東西南北」などの包囲情報が出力されるので、入門者にとってはその処理がむずかしいうえ、目標とする方角が変わるとプログラムを変更する必要があります。 このコンパスセンサーモジュールは、目標方向の設定方法として「回転式のセンサーを目標方向に向ける」という非常に直感的なものにし、目標とする方角が変わっもプログラムの変更を必要としない画期的なコンパスです。質量(g)27電源KOROBO2、KOROBO、KIROBO本体から供給使用工具ドライバー(プラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×57×56消費電流(mA)LED1ヶ点灯時:9、全LED(3ヶ)点灯時:13
リザードロイド
エレキット(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
ドップラーロケット
ナリカ¥31,000税込¥34,1001個4日以内出荷2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
エレコード(ピックアップ付きモノコード)
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個5日以内出荷Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。 ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。 増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード仕様【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具)長さ(mm)【目盛】500寸法(mm)約640×80×60線径(Φmm)約0.2
モノコード
ナリカ¥32,000税込¥35,2001個4日以内出荷ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。長さ(mm)【目盛】600×各2本寸法(mm)680×130×80線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
スターリングエンジン
ナリカ¥68,000税込¥74,8001個4日以内出荷コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
水ロケット
ナリカ¥2,988税込¥3,2871個4日以内出荷プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、尾翼(プラスチック製)
たたき染めセット
ケニス¥3,298~税込¥3,628~1セットほか翌日出荷葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。付属品専用ろ紙 200×150mm×10枚寸法(mm)(ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150色(ビニール板)透明、(ゴム板)黒板厚(mm)(ビニール板)4、(ゴム板)5
スライム時計工作セット
ケニス¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
フィンガーブーメランテンプレート
ケニス¥389~税込¥428~1個翌日出荷手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。 切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。 型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。 羽の角度をつけたりして工夫できます。付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193![メタリック時計枠 本体キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406153-151022-02.jpg)
メタリック時計枠 本体キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,264税込¥1,3901個3日以内出荷サイズ:メタリック時計枠/Φ220mm。セット内容:メタリック時計枠(樹脂製)×1、止め金具×4用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。![メタリック時計用アートガラス160Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406135-151015-02.jpg)
メタリック時計用アートガラス160Φ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥419税込¥4611個3日以内出荷時計制作に使えるメタリックフレーム付きアートガラス用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。![ポリエステル製アートガラス型紙セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19405986-151216-02.jpg)
ポリエステル製アートガラス型紙セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥710税込¥7811個3日以内出荷アートガラス制作用のポリエステル型紙セット用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501本5日以内出荷C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600![堆朱工芸キーホルダーA(やすり無) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
堆朱工芸キーホルダーA(やすり無)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥955税込¥1,0511個3日以内出荷漆の美しい層を削り出す堆朱工芸のキーホルダーキット用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。




































![メタリック時計枠 本体キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406153-151022-02.jpg)
![メタリック時計用アートガラス160Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406135-151015-02.jpg)
![ポリエステル製アートガラス型紙セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19405986-151216-02.jpg)