絞り込み
電圧(V)
  • 12/24(29)
ポート数
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • カシムラ
  • エレコム(12)
  • オズマ(8)
  • 多摩電子(7)
  • CAPStyle(7)
  • PGA(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • オーム電機(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 大電(1)
  • tecMATE(1)
  • エアージェイ(1)
  • HIDISC(1)
  • LEPLUS(1)
  • AXS(アークス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
12/24(29)
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6Pブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ

    DC充電器リール式5.4AタイプC

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
  • DC充電器3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器3A TYPE-C

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC4.25~5.25入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
    質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • 車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド カシムラ

    車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
    質量(g)35入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応動作環境0~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7マルチペアリング8台(履歴保持)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPUSB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
  • DC充電器リール3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器リール3A TYPE-C

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
  • DC充電器 リール 2.4A LN カシムラ

    DC充電器 リール 2.4A LN

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
    質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
  • DC充電器 2.4A LN カシムラ

    DC充電器 2.4A LN

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
    質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • 12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 カシムラ

    12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
    質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
  • DC充電器2.4A LN カシムラ

    DC充電器2.4A LN

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート カシムラ

    リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80
  • DC充電器リール 3A Type-C 極小 カシムラ

    DC充電器リール 3A Type-C 極小

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)80
  • DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
  • Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別 カシムラ

    Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
    用途車載用Dcソケットブラック使用温度範囲(℃)0~35ポート数2本体質量(g)15出力電圧(V)Dc5入力電圧(V)Dc12/24出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
  • DCチャージ2.4A MICRO カシムラ

    DCチャージ2.4A MICRO

    カシムラ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状microUSB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • USB増設首振り式A-1 C-1 カシムラ

    USB増設首振り式A-1 C-1

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    イルミ付首振りUSB増設ハブ。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)10使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×19×50保証期間6ヶ月コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)ポート出力用(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A)
  • DC充電器タイプC カシムラ

    DC充電器タイプC

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)55使用温度範囲(℃)0~35出力電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)コード長さ(m)1.2入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20保証期間6ヶ月
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • DC充電器リール 3A LN 極小 カシムラ

    DC充電器リール 3A LN 極小

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用最大電流(A)3コード長さ(cm)80
  • DC-PD-20W Type-C 1ポート カシムラ

    DC-PD-20W Type-C 1ポート

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    車のカーソケットをUSB電源に変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。 USB Type-Cポート最大20W (9V/2.2A)の高出力。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)10電圧(V)12/24兼用ポート数1最大電流(A)2.2
  • DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100
  • DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A Type-C BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
    ブラック質量(g)80電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)(伸長時)80
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • DC充電器 1A LN ホワイト カシムラ

    DC充電器 1A LN ホワイト

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
    質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • DC充電器 1A カシムラ

    DC充電器 1A

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • DC充電器2.1A microUSB カシムラ

    DC充電器2.1A microUSB

    カシムラ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    通常LEDが青く点灯
    質量(g)75コード長さ(m)1コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24対応タブレット、スマートフォン電源(DC-V)12-24定格出力(A)2.1

車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

DC充電器