絞り込み
電圧(V)
  • 12/24(70)
  • 5(2)
  • 12(14)
  • 色ブラック(83)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
ブランド
  • カシムラ
  • エレコム(34)
  • SEIWA(セイワ)(32)
  • 槌屋ヤック(28)
  • 多摩電子(26)
  • ジョイフル(16)
  • CAPStyle(13)
  • カーメイト(11)
  • プロキオン(11)
  • 星光産業(10)
  • オズマ(9)
  • アドテック(8)
  • サンワダイレクト(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • 日恵製作所(4)
  • AXS(アークス)(4)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • 2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ

    2連ダイレクトソケット/USB2.4A

    カシムラ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
    適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
  • 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    2,588税込2,847
    1個
    当日出荷
    3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6Pブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ

    DC充電器リール式5.4AタイプC

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
  • DC-120W USB4ポート C2A2 カシムラ

    DC-120W USB4ポート C2A2

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車のシガーソケットから電源を取り出して、USB機器を充電。USB 4ポート搭載/合計最大120W。PD65W対応は、ノートパソコンの充電にも対応。ソケット周りを鮮やかに照らす、水色イルミを搭載。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×85×48
  • 2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
  • USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
    材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
  • 3連セパレートソケット カシムラ

    3連セパレートソケット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    用途車用増設ソケットブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
  • USB充電&同期ケーブル カシムラ

    USB充電&同期ケーブル

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
    コネクタ形状Lightning
  • DC充電器3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器3A TYPE-C

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC4.25~5.25入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
  • ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
    質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
  • USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
    材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状USB-A - Type-Cコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
  • DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 カシムラ

    DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
  • USB充電&同期ケーブル C-C 100W カシムラ

    USB充電&同期ケーブル C-C 100W

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
  • USB充電&同期ケーブルストロング カシムラ

    USB充電&同期ケーブルストロング

    カシムラ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
    用途携帯の充電幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)30出力5V3A長さ(cm)120端子タイプC
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ

    DC充電器4USB4.8Aセパレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
  • USB増設 A-2 C-1 カシムラ

    USB増設 A-2 C-1

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
  • USB増設 A-3 カシムラ

    USB増設 A-3

    カシムラ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • DC充電器 2.4A LN カシムラ

    DC充電器 2.4A LN

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
    質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • DC充電器 PD65W+USB2ポート カシムラ

    DC充電器 PD65W+USB2ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    買ってすぐ使えるケーブル直結/高出力PD65W対応の車載用充電器(USB2ポート付き)。ノートパソコンの充電に対応。ケーブルは折り曲げに強いロングブッシュ。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×73×39
  • DC85W USB2ポート A/C カシムラ

    DC85W USB2ポート A/C

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ノートパソコンも充電できる車載用USB電源×2ポート。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電。合計最大85WのハイパワーUSBポート。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×66×34
  • 車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド カシムラ

    車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
    質量(g)35入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応動作環境0~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7マルチペアリング8台(履歴保持)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPUSB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
  • セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)110使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×50
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C BK

    カシムラ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。
    ブラック質量(g)20ケーブル長(m)1.2入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×6×23
  • USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C

    カシムラ
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイトコネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)5V 3A
  • 2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
  • 2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック質量(g)95使用温度範囲(℃)0~35最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
  • USB充電&同期ケーブル カシムラ

    USB充電&同期ケーブル

    カシムラ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。 クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。 抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
    ブラックコネクタ形状USB-A/micro-B最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
  • DC充電器リール3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器リール3A TYPE-C

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
  • DC充電器 リール 2.4A LN カシムラ

    DC充電器 リール 2.4A LN

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
    質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
  • アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35
  • 2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)135出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまでコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50保証期間6ヶ月
  • 12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 カシムラ

    12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
    質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット