絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
286件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    仕様ジャージーネットホワイト寸法(Φmm)230
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    仕様エキスパンドメタルホワイト寸法(Φmm)230
  • EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
    質量(g)約285奥行(mm)43.5寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー
  • スピーカー FH-585 ノボル電機

    スピーカー FH-585

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    質量(kg)約2奥行(mm)180定格出力(W)5電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)109口径(mm)140×140回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
  • ハンズフリー 小型拡声器 アルインコ

    ハンズフリー 小型拡声器

    アルインコ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
    付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
  • 木製壁掛型スピーカー TOA

    木製壁掛型スピーカー

    TOA
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです 現場での施工性と意匠性に優れています スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です 従来品より約20%軽量化しました 消防認定品です
    種別L級質量(kg)1.7定格出力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99周波数特性160Hz~17kHz音圧レベル(dB)95(1W、1m)色(本体)ライトグレー型式承認番号認評放第2019~7号定格入力(W)6
  • 防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • 防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ オースミ電機

    BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ

    オースミ電機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
    用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。仕様SPハンガー対応材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)3タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)58~18kHz音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/mスピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)
  • 天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
    用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
  • 天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)166~20kHzスピーカー120mmフルレンジスピーカ
  • 天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ

    オースミ電機
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~18kHzスピーカー160mmフルレンジスピーカ
  • 天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
  • 拡声器TM205 トーエイライト

    拡声器TM205

    トーエイライト
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    肩にかけても置いてもOK疲れず使いやすいショルダータイプ
    寸法(mm)口径210×320質量(kg)1.1標準持続時間(h)約13有効距離(m)約400
  • 拡声器TS634 トーエイライト

    拡声器TS634

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。 。高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)。防水・防塵性能。JIS IP66
    寸法(mm)口径150×135×長さ253質量(g)630出力(W)6機能音声、ホイッスル標準持続時間(h)約9有効距離(m)約250
  • 拡声器TS633 トーエイライト

    拡声器TS633

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    高い防水・防塵性能に加え、防災用にも使えるサイレン付モデル 高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません) 防水・防塵性能 JIS IP66
    寸法(mm)口径150×135×長さ253質量(g)630出力(W)6機能音声、サイレン標準持続時間(h)約9有効距離(m)約250アズワン品番64-9508-90
  • 天井埋込型スピーカー防滴型 TOA

    天井埋込型スピーカー防滴型

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)Φ180×120質量(g)約700仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス周波数特性180Hz~20kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m)スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)防水性IPX4
  • 防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    防滴露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
    寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4形式12cmコーン型使用温度範囲(℃)-20~50仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
  • 防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)

    防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
    付属品取扱説明書×1冊種別L級(2kΩ、3.3kΩ、10kΩ接続時)、M級(20kΩ接続時)質量(kg)約1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形 前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)、取付金具 :ステンレス鋼周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)90(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5(1m/0.5W)、94.5(1m/1W)、98.6(1m/3W)、100.7(1m/5W)スピーカー使用:10cmコーンスピーカー指向角(°)水平:120、垂直:90定格入力(W)5指向性X防水保護等級IPX3設置形態露出形音響パワーレベル(dB)94(1W)入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10、20
  • 壁埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    壁埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー定格入力(W)3
  • 12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
    寸法(mm)Φ250×78質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)3
  • 16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1箱
    3日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
  • コンパクトスピーカー 白 TOA

    コンパクトスピーカー 白

    TOA
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃インピーダンス入力端子プッシュターミナル指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内
  • コンパクトスピーカー 白 TOA

    コンパクトスピーカー 白

    TOA
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F03W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)1.2寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9、3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.0 ホワイト(マンセルN9、3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内出力レベル87dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:30W、連続プログラム:60W
  • コンパクトスピーカ 30W白 TOA

    コンパクトスピーカ 30W白

    TOA
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 15W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 15W黒

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装保護等級IPX4周波数特性100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル86dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)定格入力15W(100系)音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 30W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 30W黒

    TOA
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F05B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω)、連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W白 TOA

    コンパクトスピーカ 60W白

    TOA
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 30W白 TOA

    コンパクトスピーカ 30W白

    TOA
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F05W スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカー 黒 TOA

    コンパクトスピーカー 黒

    TOA
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃インピーダンス入力端子プッシュターミナル指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内
  • コンパクトスピーカー 黒 TOA

    コンパクトスピーカー 黒

    TOA
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具HY-F03B、スピーカースタンドST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)1.2寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.0 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W、連続プログラム:60W
  • コンパクトスピーカ 15W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 15W黒

    TOA
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F03B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力15W音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 15W白 TOA

    コンパクトスピーカ 15W白

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装保護等級IPX4周波数特性100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル86dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)定格入力15W(100Ω)音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 15W白 TOA

    コンパクトスピーカ 15W白

    TOA
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F03W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力15W音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 60W白 TOA

    コンパクトスピーカ 60W白

    TOA
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 30W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 30W黒

    TOA
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー