絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
286件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
    付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)質量(kg)9.3寸法ドライバー:8インチ(203mm)感度84dB SPL(43Hz~110Hz)入力先バラケーブル周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:114dB SPL許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
    付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥79,980税込¥87,978
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
    付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
    付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)400×842(除突起部)質量(kg)16.2寸法ドライバー:12インチ(305mm)感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)入力先バラケーブル周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:118dB SPL許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
    付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
  • 10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)

    10cm2ウェイ NFスピーカー(B)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
    付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
  • 天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井埋込形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
  • AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1610-VE

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    19日以内出荷
    クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
    用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
  • AXIS C1110-E White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1110-E White

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    19日以内出荷
    上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
    用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。種別スピーカー色白電源PoE保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1111-E Black

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
    用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカー。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。スケーラブルで統合が簡単
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • 壁掛スピーカー KEF(ケーイーエフ)

    壁掛スピーカー

    KEF(ケーイーエフ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    7日以内出荷
    2ウェイ・オンウォールスピーカー。薄型のスリムなデザインのQ4 Metaは、左、中央、右(LCR)スピーカーとして、またはサラウンドスピーカーとして使用できる、汎用性の高いオンウォールスピーカーです。5.25インチの第12世代Uni-QドライバーとMATTMを搭載したQ4 Metaは、貴重な床面積を占有することなく、広がりのある臨場感あふれるサウンドスケープを実現します。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。1つのスピーカー、4つの機能。Q4 Metaは多目的に使用できるよう設計されており、左/中央/右(LCR)構成やサラウンドスピーカーとしても使用できます。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
    セット内容Q4 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)5.7出力(W)推奨アンプ:10 - 150周波数(Hz)クロスオーバー:1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×142(ターミナル込み)仕上サテンホワイト周波数52 Hz - 20kHz(-6dB)、65 Hz - 20 kHz(±3dB)最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフ歪率(%)<2 145 Hz and above / <1 170 Hz - 20 kHzインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 Ω)周波数帯域(Hz)室内における標準的な低音域特性(-6dB):44ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome、with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone音圧感度(dB)86(2.83V/1m)
  • 天井埋め込み型スピーカー JBL

    天井埋め込み型スピーカー

    JBL
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    20cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカー。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。空芯コイルや厳選した高品位コンデンサーを採用した高品質ネットワーク搭載。高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たす。ドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能。ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。指向特性を整える音響レンズをツイーターに搭載。さらに全帯域に渡り明瞭で正確な音像定位を実現する"同軸2ウェイ"構造を採用。
    セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)寸法(mm)カットアウト:244質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-120 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:3400周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)113インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)280
  • 天井埋め込み型スピーカー JBL

    天井埋め込み型スピーカー

    JBL
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    16cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカー。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。リスニングポジションへ正確なサウンドステージを描き出すアングル付バッフル。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たす。ドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能。ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。リスニングポジションに向けて20°の角度をつけることで、天井設置であってもより正確な音像定位が可能。
    セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-100 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:2800周波数特性50 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)87(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:165mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター寸法(高さH×幅W)(mm)カットアウト:219×219埋め込み寸法(mm)125インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)H248 x W248
  • 8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN

    8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー

    ATEN
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。
  • ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ オースミ電機

    ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ

    オースミ電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
    用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
  • ACアダプタ_MM-SPAMP17用 サンワサプライ

    ACアダプタ_MM-SPAMP17用

    サンワサプライ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    MM-SPAMP17専用のACアダプタです。 ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。
    質量(g)約146出力15V/2.4A 36Wケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.3×43.8×57.5入力100~240V 50/60Hz 0.9A
  • マイク形拡声器 MDS-100 トーエイライト

    マイク形拡声器 MDS-100

    トーエイライト
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    9日以内出荷
    スピーカー内蔵のマイク形拡声器
    仕様●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)材質主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄質量(kg)本体:330g、グリップホルダー:130g寸法(cm)外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)電池寿命(時間)約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
  • スマホ拡声ホン ノボル電機

    スマホ拡声ホン

    ノボル電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
    付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
  • スピーカーパネル 230фパンチングネット ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカーパネル 230фパンチングネット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    3日以内出荷
    16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
    適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
  • 2ウェイスピーカー 50W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    2ウェイスピーカー 50W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
    質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
  • トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W ユニペックス(UNI-PEX)

    トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
    種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
  • スピーカハンガー オースミ電機

    スピーカハンガー

    オースミ電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質鉄色ホワイト(W)質量(g)410
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌々日出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷
    フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
  • スピーカ用コネクタユニット TOA

    スピーカ用コネクタユニット

    TOA
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき許容電流(A)AC10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53接続端子M3ねじ端子×4適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
  • スピーカシステム TOA

    スピーカシステム

    TOA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    遠距離用ホーンと近距離用ホーンの採用により、残響の多いスポーツ施設や公民館などでも明瞭性を確保できるスピーカーシステムです。 小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
    付属品スピーカー取付金具A、B×各1、スピーカー取付ボルト×8、アイボルト×1材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装質量(kg)22(取付金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.2(パッシブネットワーク)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)288×827×354周波数特性80Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型×2、高域用:遠距離用60°(水平)×30°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー、近距離用90°(水平)×40°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー※推奨取付高さ3.5~4m(奥行約30mのスポーツ施設、設置基準位置は下図確認)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:120、連続プログラム入力:360
  • スピーカシステム TOA

    スピーカシステム

    TOA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    高能率、高耐入力の25cm同軸ユニットを採用した高音質設計の2ウェイスピーカーシステムです。 小規模、中規模屋内スポーツ施設の補助スピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
    付属品スピーカー取付金具×2、スピーカー取付ボルト×4材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装質量(kg)11(取付金具を含む)形式エンクロージャ:密閉型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5(パッシブネットワーク)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×310×200周波数特性100Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
  • スピーカースタンド TOA

    スピーカースタンド

    TOA
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製の軽量で堅牢なスピーカースタンドです。
    付属品ブラケット×1、スピーカー取付ねじ×2、スピーカー取付座金×2材質内パイプ/外パイプ/脚部:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装、ブラケット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(kg)4.2(本体)、35未満(許容スピーカー)ピッチ(mm)101~153(スピーカー取付)寸法(Φ×mm)1290(開脚時)×1373~1968(ブラケット装着時の高さ)有効伸長(mm)1373~1968
  • スピーカセレクタ TOA

    スピーカセレクタ

    TOA
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    PAアンプTA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R専用の5局増設用スピーカーセレクターです。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
    仕様【スピーカー制御】5系統(リレー装着済)材質前面パネル:アルミメタリックグレー、ケース:プレコート鋼板メタリックグレー質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×60×270機能個別/グループ放送一斉放送可、増設機能(4台まで増設可)、通信/単独モード切換可端子台アンプ、スピーカー部:M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm、通信部:M3ねじ端子バリアー間隔8mm
  • ラインアレイスピーカ TOA

    ラインアレイスピーカ

    TOA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    低域用および高域用スピーカーユニットをそれぞれ垂直方向に近接して配列した2ウェイラインアレイスピーカーです。残響の多い体育館等のスポーツ施設でも明瞭度の高い放送ができます。小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
    付属品取付金具A、B×各1、金具取付ボルト×6、側面カバー×5、側面カバー取付ねじ×10、アイボルト×1、安全ワイヤー×1材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、バッフル:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)29(付属品を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×1239×341周波数特性70Hz~20kHz角度調整範囲下向き:0/1/2/3°(付属の取付金具を使用時)、内振り:5/10°(内振り金具SR-PB5(別売)を組み合わせて使用した場合)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力96(1W/1m換算/測定距離4m)スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:バランスドーム型×24指向角(°)水平:100、垂直:35インピーダンス(Ω)8高さ(m)推奨取付4~5.5(スピーカー上端、奥行30mのスポーツ施設の場合)許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:250、連続プログラム入力:750
  • スピーカースタンドアダプタ TOA

    スピーカースタンドアダプタ

    TOA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ラインアレイスピーカーをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×385×69適合スタンドST-34B(別売)
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:10防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:10インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • スピーカシステム TOA

    スピーカシステム

    TOA
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
    材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)17.8形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
  • ラインアレイスピーカ TOA

    ラインアレイスピーカ

    TOA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することにより線音源を構成するラインアレイスピーカーです。別売のマッチングトランスMT-S0301を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型入力端子着脱式ねじ端子インピーダンス(Ω)8
  • スピーカーシステム TOA

    スピーカーシステム

    TOA
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。 推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
    材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)37形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)低域:8高域:16許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)入力コネクタノイトリックNL4MPR
  • スピーカーシステム TOA

    スピーカーシステム

    TOA
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
    仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)11周波数(kHz)1.5(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×450×243周波数特性65Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)水平:90、垂直:60(ホーン90回転時水平:60、垂直:90)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)120(連続ピンクノイズ)、360(連続プログラム)

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー