絞り込み
ブランド
- ユニット
- TOA(182)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- ユニペックス(UNI-PEX)(22)
- KC(19)
- SHURE(12)
- グリーンクロス(9)
- サンワサプライ(5)
- audio-technica(5)
- PlanetWaves(5)
- エスコ(4)
- サンワダイレクト(3)
- オースミ電機(3)
- QUIKLOK(3)
- 神保電器(2)
- K&M(2)
- エレコム(1)
- エフ・アール・シー(1)
- Jabra(1)
- ブランドをもっと見る
特価

メガホン
ユニット¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷雨に強いメガホンです。トラスコ品番737-2965全長(mm)250出力(W)定格6 最大10定格出力(W)6周波数【ホイッスル】基本2.6kHz / 変調約20Hz保護等級国際基準IP65に準拠(RoHS)対応使用電源R6P 単3乾電池6本(別売)到達距離(m)【音声時】250【ホイッスル時】315(JEITA)口径(mm)155Φバッテリー動作時間【音声時】10時間【ホイッスル時】30分(JEITA)