絞り込み
ブランド
- TOA(177)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ユニペックス(UNI-PEX)(22)
- KC(19)
- サンワサプライ(6)
- audio-technica(5)
- PlanetWaves(5)
- エスコ(3)
- QUIKLOK(3)
- 神保電器(2)
- K&M(2)
- ユニット(1)
- SRIC(スリック)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- Jabra(1)
- SHURE(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポップブロッカー
KC¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができますサイズS質量(g)約90直径(Φcm)約10
SDレコーダーユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
ウエストポーチ
TOA¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ヘッドセットマイクを使用するときに、本体のワイヤレスマイクを収納するためのウエストポーチです。適合機種WM-1320(別売)ベルト長さ(mm)800(最大伸長1300)仕上伸縮性ゴム・黒
床上型マイクスタンドブーム付
TOA¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷付属品変換ねじ×1質量(kg)約2.2タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約1045~1706ベース径(Φmm)710
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
エスコ¥48,900税込¥53,7901個翌日出荷800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
充電器(ワイヤレスマイク用)
エスコ¥54,600税込¥60,0601個翌日出荷仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-2A適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-29適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
プログラムミュージックレコーダー
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムチャイムユニット
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台欠品中8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
ミュージックレコーダー
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷8 種類のチャイム音源を内蔵。 プレイリストを作成可能。 SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。 複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)4電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
チャイムユニット
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。 8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。 別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。 ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)3電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
デジタルマルチプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷ダウンコンバーター方式のアンテナ。 天井に埋込んで使用。 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)質量(g)335(金具パネル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(アンテナ部)72×225×27、(天井取付パネル)Φ149×17、(天井取付金具)139×69×62仕上(アンテナ部)ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、(天井取付パネル)ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色(マンセル10Y9/1近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷ダウンコンバーター方式のアンテナ。 マイクスタンド等に取付けて使用。 5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)質量(g)155(スタンドホルダ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷ダウンコンバータ方式のアンテナ。 壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。 屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形) 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)質量(g)250(スペーサ含まず)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷α・β各2入力、α・β各4分配。 同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。 アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。付属品ラックマウント金具仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
SDレコーダー (SD/USB録再対応)
ユニペックス(UNI-PEX)¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
メガホン
ユニット¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷雨に強いメガホンです。トラスコ品番737-2965全長(mm)250出力(W)定格6 最大10定格出力(W)6周波数【ホイッスル】基本2.6kHz / 変調約20Hz保護等級国際基準IP65に準拠(RoHS)対応使用電源R6P 単3乾電池6本(別売)到達距離(m)【音声時】250【ホイッスル時】315(JEITA)口径(mm)155Φバッテリー動作時間【音声時】10時間【ホイッスル時】30分(JEITA)
スピーカー連結金具
TOA¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー角度調整金具
TOA¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具
TOA¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
コンセントパネルユニット
TOA¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
ボリュームコントローラー用中継端子
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691箱5日以内出荷適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
ラジオチューナーユニット
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781箱5日以内出荷質量(g)約450電源(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×94(突起部を除く)消費電流(mA)45(組込機器本体より供給)
スタンダードラック
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801箱5日以内出荷仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):27U(ラック本体29U)質量(kg)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×1465×478
増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
ロングラック
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801箱5日以内出荷仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):39U(ラック本体41U)質量(kg)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×2000×478
スピーカー回線分割装置
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781箱5日以内出荷仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)質量(g)本体:約170、パネル:約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)