絞り込み
ブランド
- QNAP
- StarTech.com(33)
- エレコム(15)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- MCO(8)
- エアリア(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- TP-LINK(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- タイムリー(4)
- サンワサプライ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エスコ(2)
- ATEN(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- サン電子(PC)(2)
- Dell Technologies(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「変換タイプ」から絞り込む

QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター
QNAP¥56,980税込¥62,6781台17日以内出荷USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。仕様●PHY IC:AQC113●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45、カテゴリ6aケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 1×10GBASE-T connector
QNAP USB 4 Type-C to 10GbE SFP+ ネットワークアダプター
QNAP¥56,980税込¥62,6781台17日以内出荷USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。仕様●PHY IC:AQC100S●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+、SFP+ダイレクトアタッチケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbE動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 1×10GbE SFP+ connextor
QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター
QNAP¥129,800税込¥142,7801台17日以内出荷USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。仕様●PHY IC:AQC100S●データ伝送量:10GbE●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+;SFP+ ダイレクトアタッチケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル、10G SFP+ トランシーバー 2 個RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GbE SFP+ connextor
QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター
QNAP¥93,980税込¥103,3781台17日以内出荷USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。仕様●PHY IC:AQC113●データ伝送量:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45;Cat 6a ケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GBASE-T connector