絞り込み

ミニファンヒーター 600W
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1200W セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
ミニセラミックファンヒーター 300W
TEKNOS(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き色ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ミニファンヒーター(温調付)600W
TEKNOS(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ミニセラミックファンヒーター人感700W
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
脱衣所用ファンヒーター CALORE(カロレ)
インターセントラル¥39,900税込¥43,8901台6日以内出荷お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。用途脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100コード長さ(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×113×490消費電力(kW)1保証期間お買い上げ日より1年暖房の目安4畳
AC100V/90W デスクヒーター
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きですエスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)90発熱体コードヒータータイマー3時間