絞り込み
タンク容量(L)
- 38
- 7.3(1)
- 10(1)
- 54(1)
- 58(4)
- 65(1)
- 80(2)
- 105(1)
- 135(1)
ブランド
- 静岡製機(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
7.3(1)
10(1)
38
54(1)
58(4)
65(1)
80(2)
105(1)
135(1)

ホットガン
静岡製機¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:124/138、燃焼時:105/120質量(空タンク時)(kg)43吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)29(強)、20(弱)燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])25100(強)、17600(弱)温風吐出量(m3/min)14/15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター