絞り込み
タンク容量(L)
- 54
- 7.3(1)
- 10(1)
- 38(1)
- 58(4)
- 65(1)
- 80(2)
- 105(1)
- 135(1)
ブランド
- 静岡製機(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
7.3(1)
10(1)
38(1)
54
58(4)
65(1)
80(2)
105(1)
135(1)

静岡 熱風オイルヒーターHG125N2
静岡製機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:118/130、燃焼時:98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810運転音(dB)65保証期間1年使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)15運転音(dB)(A)65/65温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター