絞り込み
タンク容量(L)
- 38
- 14(1)
- 22(3)
- 25(1)
- 40(4)
- 54(1)
- 80(3)
ブランド
- 静岡製機(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
14(1)
22(3)
25(1)
38
40(4)
54(1)
80(3)

熱風オイルヒーターHGNX2
静岡製機¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。トラスコ品番561-1884質量(kg)32周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)38油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.4燃料消費量(L/h)(強)3.0、(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上下各45、左右各45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)質量(空タンク時)(kg)43本体寸法(mm)奥行857本体寸法(mm)高さ814吐出口(Φ)318本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69本体寸法(mm)幅573点火時消費電力(W)(50/60Hz)124/138熱出力(kw)(強)29、(弱)20周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)(強)12.6、(弱)18運転音(dB)(A)(強)68/69、(弱)63/65燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)105/120温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター