絞り込み
タンク容量(L)
- 80
- 14(1)
- 22(3)
- 25(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 54(1)
ブランド
- オリオン機械(3)
「タンク容量(L)」から絞り込む
14(1)
22(3)
25(1)
38(1)
40(4)
54(1)
80

ジェットヒーターHPS830A
オリオン機械¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8発熱量(kW/h)97.2
ジェットヒーター
オリオン機械¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
オリオンヒーターHPS830A1
オリオン機械¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60電源(V)単相100油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10電源電圧(V)100ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535熱出力(kw)97.2周囲温度(℃)-20~40定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター