7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットガスファンヒーター 風暖 岩谷産業カセットガスファンヒーター 風暖岩谷産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター” ボンベベース SILKROOM屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター” ボンベベースSILKROOM
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
パラソルヒーター用オプションパーツです。視覚的に安定感を与えるデザインパーツです。
トラスコ品番207-7829適合機種SPH-119、SPH-219、SPH-100E48-200V3、TR-2017R材質ステンレス品名ボンベベースセット本体寸法(mm)ベース部×全高:Φ600×45直径(mm)600
伸縮式屋外用電気ストーブ グリーンクロス伸縮式屋外用電気ストーブグリーンクロス
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。消費電力(W)600+900寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050防水保護等級IP44
パラソルヒーター 電気タイプ 山岡金属工業パラソルヒーター 電気タイプ山岡金属工業
659,000税込724,900
1台
5日以内出荷
屋外用電気ストーブです。 スイッチONから約5秒で最高温度に達します。 遠赤効果で身体の芯から暖めます。 セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房仕様(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付トラスコ品番752-2142質量(kg)46電源(V)三相200本体寸法(mm)【傘部×全高】950×2330電源コード(m)4.5消費電力(kW)4.8発熱量(kW/h)4.8暖房の目安半径3m標準消費電力料金(円/h)64.8円/h
パラソルカバーC(傘用) 山岡金属工業パラソルカバーC(傘用)山岡金属工業
33,900税込37,290
1個
5日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘部専用
用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1547質量(g)360材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
パラソルカバーB(バーナー部用) 山岡金属工業パラソルカバーB(バーナー部用)山岡金属工業
37,900税込41,690
1個
5日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です バーナー部専用
用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1539質量(g)130材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
パラソルカバーA 山岡金属工業パラソルカバーA山岡金属工業
48,900税込53,790
1個
5日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘及びバーナー部一体用
用途パラソルヒーター収納用備品仕様ファスナー付トラスコ品番756-1521質量(kg)1材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
パラソルヒーター