絞り込み
容量(L)
- 436
- 3.5(2)
- 5(2)
- 39(2)
- 88(8)
- 89(11)
- 99(5)
- 109(2)
- 121(2)
- 165(2)
- 187(7)
- 192(8)
- 198(4)
- 207(2)
- 213(2)
- 220(4)
- 245(7)
- 468(7)
- 485(5)
- 520(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- ダイケン(5)
「容量(L)」から絞り込む
88(8)
89(11)
99(5)
187(7)
192(8)
220(4)
245(7)
436
468(7)
485(5)
容量(L)をもっと見る

屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)
ダイケン¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81容量(L)436内容積(L)485板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型
ダイケン¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型
ダイケン(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)内容積(L)485板厚(mm)【タンク】2.0配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)流量(L/min)2.8
屋外用灯油タンク ホームタンク短脚490型
ダイケン¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。質量(kg)79材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型
ダイケン¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。質量(kg)95材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485