絞り込み
消費電力(W)
- 600(2)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- METRO(5)
- TEKNOS(2)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- クレオ工業(2)
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
600(2)

こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター
YAMAZEN(山善)¥9,490税込¥10,4391個欠品中こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3ヒーターU字形ハロゲンヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W 石英管ヒーター
YAMAZEN(山善)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字形石英管ヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42コントローラー型式電子:KE211時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)