絞り込み
ブランド
- アイホン
- エコー総合企画(7)
- リーベックス(1)
- クルーズ(1)
- よべーる(1)
- ジョイシステム(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

握りボタン用アタッチメント
アイホン¥449税込¥4941台欠品中材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
復旧ボタン付コンセント
アイホン¥23,980税込¥26,3781台20日以内出荷材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
オプション入力コード
アイホン¥2,198税込¥2,4181台20日以内出荷質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
呼出ボタン
アイホン¥6,698税込¥7,3681台欠品中呼出確認表示灯付用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
ハンディーナースシステムアダプター
アイホン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)
アイホン¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
主装置(2系統用)
アイホン¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
アイホン¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
浴室用呼出引輪
アイホン¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
壁掛取付金具(20局親機用)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
壁掛取付金具(40局親機用)
アイホン¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷適合機種NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×466×59質量(kg)約1.1タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ