絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • エコー総合企画(2)
  • リーベックス(1)
  • クルーズ(1)
  • ジョイシステム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    449税込494
    1台
    欠品中
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
  • 復旧ボタン付コンセント アイホン

    復旧ボタン付コンセント

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    21日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    21日以内出荷
    質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    6,698税込7,368
    1台
    欠品中
    呼出確認表示灯付
    用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
  • ハンディーナースシステムアダプター アイホン

    ハンディーナースシステムアダプター

    アイホン
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • 呼出ボタン(点字・英文・引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
  • 主装置(2系統用) アイホン

    主装置(2系統用)

    アイホン
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
  • 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無) アイホン

    子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • 浴室用呼出引輪 アイホン

    浴室用呼出引輪

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
  • ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応) アイホン

    ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
  • ワイヤレス呼出ボタン受信機 アイホン

    ワイヤレス呼出ボタン受信機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 壁掛取付金具(20局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(20局親機用)

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
  • 呼出入力保持アダプタ アイホン

    呼出入力保持アダプタ

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 壁掛取付金具(40局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(40局親機用)

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    適合機種NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×466×59質量(kg)約1.1タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ

受付・待合備品』には他にこんなカテゴリがあります

呼び出し機