絞り込み
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ランニングマシン1325
アルインコ¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷AFR1325 ランニングマシン1325は、多彩なプログラムやトレーニングアプリ(kinomap)と連携機能などを搭載した高機能ランニングマシンです。ノーマルコースに加え、12種類のプログラムコースを内蔵。速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。トレーニングアプリであるkinomapとBluetoothで連携でき、映像に合わせて傾斜角度が自動で切り替わり、実際に坂道を上っているかのような負荷を掛けながらトレーニングができます。(kinomapは有料の他社製アプリです)。速度は1~16km/hまで0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能です。傾斜角度は電動で15段階(約0.5~8.5°)で調節可能なので、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。速度3/6/9km/h、傾斜角度3/6/9%を一気に調節できるワンタッチボタンを搭載しているので、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。ハンドルにはグリップセンサーを搭載し、心拍数を測定しながら効果的な運動が可能です。また、メーター上にタブレットが置けるサイズのトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
ニーレイズ・チンニング&ディップスタンド
淡野製作所¥179,998税込¥197,9981台10日以内出荷自重トレーニングの実力派モデルです。ナローグリップ・ニュートラルグリップを使い分ける事により、様々な部位をトレーニングできます。仕様●トレーニング可能な運動:ナロー・ワイド・チンニング、パラレル懸垂、プッシュアップ、レッグレイズ、ディップス、チンニング、ニーレイズ●耐用質量:150kg(使用者の体重)材質スチール製質量(kg)47寸法(cm)幅112×奥行120×高さ220、グリップ部/幅70×Φ2.5・幅45×Φ2.5・幅22×Φ2.5塗装メラミン樹脂焼付塗装アズワン品番68-9771-93
チンニング&ディップスタンド VerⅡ
淡野製作所¥149,998税込¥164,9981台10日以内出荷幅を狭くリニューアルし、トレーニング可能な運動も増えました。懸垂・チンニングでバーに届かない場合プッシュアップ箇所をご利用ください。その他【トレーニング可能な運動】チンニング・ディップス・懸垂・プッシュアップ・レッグレイズ材質スチール製質量(kg)36耐荷重(kg)150(使用者の体重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112×120×220塗装メラミン樹脂焼付塗装アズワン品番68-9771-92
P-EMS8
酒井医療¥899,800税込¥989,7801台6日以内出荷業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。質量(kg)1.8消費電力(W)30出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255波形PDM波(パルス密度変調波)定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A最大電圧(V)120 (p-p)出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz最大電流(mA)70rms※実効値
アッパーロアーバイク
中旺ヘルス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷上肢、下肢のリハビリに適しています。 負荷運動、手足サイクル。 サドル位置が前後、上下に調整可能。 車いす専用バー(オプション)設置可能。
ぐいぐいストレッチ GIシリーズ
Largocare(共臨社)¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷上肢の可動範囲や筋力の改善を目的としたトレーニングを行うリハビリテーション製品です。肩や肘関節の可動性回復や、腕・腹筋・背筋・腰など上半身の筋力向上が期待できます。1台で多方向運動ができます。レールアシストがついているので、1人でも安心して運動ができます。半円形タイプのハンドルは面で動かすことができるので力の弱い方でも使用することができます。握り棒タイプ両手用ハンドルには1枚約0.5kgのウエイトをつけることができます。上半身の筋力強化を目的とした運動ができます。角度調整ができるので、利用者の疼痛に応じて運動ができます。材質表面/メラミン化粧板、芯材/合板
ぐるぐるストレッチ GR 0909Kシリーズ
Largocare(共臨社)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷材質【パネル】表面/メラミン化粧板・芯材/合板、【フレーム】アルミ押出材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×27×910
ダイエットトレーナーコア
フジ医療器¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。付属品専用敷きマット、ネジ・工具周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力320W(無負荷時)本体質量(kg)約55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大)アズワン品番63-5610-77