絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ウェルチ・アレン(15)
- 松吉医科器械(11)
- エスコ(10)
- 日本光器製作所(NIKKO)(10)
- アズワン(9)
- ストリームライト(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- ユーメド貿易(5)
- サウスウォーカー(4)
- LID(4)
- アルファーミラージュ(3)
- アイゼンコーポレーション(3)
- 新井製作所(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 三和製作所(2)
- セントレディス(2)
- 明成(2)
- WALTHER(2)
- ナイツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GS300LEDライト
ウェルチ・アレン¥99,980~税込¥109,978~1組7日以内出荷から11日以内出荷ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯 Amilite19
新井製作所¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002医薬品医療機器等法一般医療機器![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED [充電式]
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1m明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
LED照明灯 Amilite Bulb
新井製作所¥59,700税込¥65,6701台当日出荷明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。照度(Lx)約1300(測定距離800mm)電源コード(m)2.5光源LED電球×1個径(Φmm)210(灯)質量(kg)約5.4電源(V)AC100(50/60Hz)材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカストキャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)寸法(mm)460×460×900~1650アズワン品番0-5227-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001医薬品医療機器等法一般医療機器
エンデュロヘッドランプ
ストリームライト¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂質量(g)79(電池を含む)本体寸法(mm)325×57×40使用電池単4電池2本付LEDスーパーハイフレックスLEDアズワン品番62-7042-48明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない色(ボデー)ブラック点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12
ラバー調ソフトLEDペンライト(ショート)
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷滑りにくく、手になじむラバー調です。仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ11×97質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×1個(テスト用付属)
LED照明灯ヘプタ4
LID¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000アーム寸法(mm)850照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005松吉医科器械コード24-3803-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ドクターライト
ナイツ¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷2枚の集光レンズにより、明るくムラのない照明が得られます。 クリップ式スイッチ。付属品スペア電球(L-37)寸法(mm)Φ14×130質量(g)50電源単4乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131102201松吉医科器械コード02-3415-00医薬品医療機器等法一般医療機器
瞳孔計付2wayペンライトHB MY-NS0320HBホライゾンブル
松吉医科器械¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷シリーズ初!暖色ライト&寒色ライトがノック式ボタンで切り替えできる2wayライト。ラバー調のすべりにくさはそのままに、デザイン面は5wayオリジナルデザイン。ライト部分は国内NICHIA製LEDを採用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00389000001医薬品医療機器等法一般医療機器
瞳孔計付2wayペンライトAP MY-NS0320AP(アザトピンク
松吉医科器械¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷シリーズ初!暖色ライト&寒色ライトがノック式ボタンで切り替えできる2wayライト。ラバー調のすべりにくさはそのままに、デザイン面は5wayオリジナルデザイン。ライト部分は国内NICHIA製LEDを採用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00389000001医薬品医療機器等法一般医療機器
瞳孔計付2wayペンライトFK MY-NS0320FK(フンワリカヌレ)
松吉医科器械¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷シリーズ初!暖色ライト&寒色ライトがノック式ボタンで切り替えできる2wayライト。ラバー調のすべりにくさはそのままに、デザイン面は5wayオリジナルデザイン。ライト部分は国内NICHIA製LEDを採用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00389000001医薬品医療機器等法一般医療機器
瞳孔計付2wayペンライトTP MY-NS0320TPテンシノピスタチ
松吉医科器械¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷シリーズ初!暖色ライト&寒色ライトがノック式ボタンで切り替えできる2wayライト。ラバー調のすべりにくさはそのままに、デザイン面は5wayオリジナルデザイン。ライト部分は国内NICHIA製LEDを採用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00389000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング
ナビス(アズワン)¥1,317税込¥1,4491本当日出荷ラバー調ソフトLEDペンライト ネイビー材質本体/アルミニウム、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140色ネイビー質量(g)約40(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番8-9555-04
白色LEDアルカトータライト
三和製作所¥339税込¥3731個当日出荷自然な白色のやわらかい光のペンライトです。上部のスイッチを押している間は点灯、回すと連続点灯します。仕様白色LEDアルカトータライト用 交換電球アズワン品番7-1276-11
メディカルペンライト ST-Cシリーズ
セントレディス¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷瞳孔計は一般医療機器届出がされております(一般医療機器届出番号:11B3X10044000167)。上部をノックすることで点灯し再度ノックすることで消灯します。収納する際はライトが消灯していることを確認してくださいお口やノド耳穴のチェックに利用できますまたペットの耳やお口のチェックにもご利用いただけます。※瞳孔の観察についての御注意眼の横からペンライトの光を当てて観察して下さいこの時直接光が当たらないように注意が必要です対抗反射で瞳孔が収縮してしまうため正しく測定できません。仕様くまのがっこう ホワイトサイズ約Φ1.25×H13.6cm電源単4電池×2本(別売)LED白色ライトアズワン品番69-5482-58
メディカルペンライト ST-Cシリーズ
セントレディス¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から6日以内出荷●瞳孔計付きのペンライトです。●瞳孔計は一般医療機器届出がされております。●上部をノックすることで点灯し、再度ノックすることで消灯します。(収納する際は、ライトが消灯していることを確認してください)●お口やノド、耳穴のチェックに利用できます。またペットの耳やお口のチェックにもご利用いただけます。●※瞳孔の観察についての御注意:眼の横からペンライトの光を当てて観察して下さい。この時、直接光が当たらないように注意が必要です。対抗反射で瞳孔が収縮してしまうため、正しく測定できません。サイズ約Φ1.25×H13.6cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10044000167医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDフレキシブル照明灯 YFL
ヤガミ¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場!。約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。大きさ:40(幅)×40(奥行)×110 ~ 200(高さ)cm。重さ:約4kg。照度:約3,300Lux±10%(測定距離80cm)。色温度:5,000K。平均演色評価数:Ra90。電源:AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)。キャスター:Φ4cm
ポケットメイトUSB 135シリーズ
ストリームライト¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
FIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ
Richbond¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷両手をフリーな状態で視界を照らしたいときに便利なヘッドランプ。 赤外線センサーモードでセンサーに手を近づけると、スイッチに触れずにライトを消したり、点けたりすることができます。 USBケーブルが付属されています。仕様●本体サイズ(mm):約32×55×32●重さ:40g●防水性能:IPX5●明るさ:220ルーメンス(白色・強)●連続使用時間:白色/約3時間30分(強)、約4時間50分(弱)●材質:ABS樹脂アズワン品番67-5727-84
COB充電式ヘッドライト
ウィキャン¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷充電式で経済的 モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF 防滴仕様で小雨程度なら使用OK ライト部は角度調整可能 取り付け簡単ヘッドバンド 暗所の手作業・レジャー・緊急時にも仕様●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部)アズワン品番68-4066-99
COB LEDヘッドライト コンパクトタイプ
アズワン¥699税込¥7691個9日以内出荷約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロンアズワン品番67-5755-59![[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302577-241017-02.jpg)
[充電式] クリップライト/LED カラビナ付
エスコ¥5,750税込¥6,3251個翌日出荷充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
チェストライト X002シリーズ
Avanto Lifestyle¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。着用中にズレ落ちる心配がありません。明るさを2段階で切り替えることが可能です。ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。野外、暗所、夜間での作業に。仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コアズワン品番67-2270-87![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ
ルミテック日本¥23,980税込¥26,3781個当日出荷付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。仕様●Lumen:270●CDP:5600●点灯時間:8●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:ハイパワーLED●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:国内防爆●防爆の記号:本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Gaアズワン品番65-3965-83
3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011Xアズワン品番65-3965-82
エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ
ストリームライト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80
BT LEDヘッドライト
片山利器¥869~税込¥956~1個8日以内出荷管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。そのなかで、メートルねじのようにストレート形状になっているものを、管用平行ねじといいます。管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。
GS600LEDライト
ウェルチ・アレン¥199,800~税込¥219,780~1組7日以内出荷3灯のLEDライトがより明るい光を提供。ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
モバイルスタンドトールサイズ
ウェルチ・アレン¥98,980税込¥108,8781台7日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯 Amilite7
新井製作所¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002医薬品医療機器等法一般医療機器






![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)


























![[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302577-241017-02.jpg)


![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)