絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ウェルチ・アレン(15)
- 松吉医科器械(11)
- エスコ(10)
- 日本光器製作所(NIKKO)(10)
- アズワン(9)
- ストリームライト(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- ユーメド貿易(5)
- サウスウォーカー(4)
- LID(4)
- アルファーミラージュ(3)
- Philips(3)
- アイゼンコーポレーション(3)
- 新井製作所(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 三和製作所(2)
- セントレディス(2)
- 明成(2)
- WALTHER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

専用アタッチメント ワルサープロトリポッドホルダー
WALTHER¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ワルサープロPL60、70r、80、XLシリーズ、HLシリーズに装着できる三脚取付ホルダー。室内から、屋内、工事現場までワルサープロシリーズが設置型ライトに早変わり。アズワン品番65-2764-78
キャップ一体型交換用LEDランプ SM-355N用
ユーメド貿易¥479税込¥5271個翌々日出荷SM355Nペンライト(8-9821-21)用交換用LEDランプです。キャップ一体型なので交換が容易です。寸法(mm)18×11.5質量(g)約4アズワン品番8-9821-31
交換用一体型ホワイトLEDランプ SM-311用
ユーメド貿易¥479税込¥5271個7日以内出荷軽量ホワイトLEDペンライト(SM-311)用の交換ランプです。キャップ付きの一体型です。アズワン品番67-4764-98
GS LEDライト 44-Jシリーズ
ウェルチ・アレン¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2.5光源LED作業距離(mm)305~500医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
GSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付
ウェルチ・アレン¥239,800税込¥263,7801個12日以内出荷用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。仕様照野径(Φmm):100~250質量(kg)2.4高さ(mm)1200切替方式(照度)1段階電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2.5光源LEDキャスター径(Φmm)40照度(Lux)20000作業距離(mm)400アズワン品番8-2580-21LED寿命(時間)50000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
LED診療灯
Dr. Mach (ドクターマッハ)¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)130-190高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)330電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)70000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
LED診療灯
Dr. Mach (ドクターマッハ)¥479,800税込¥527,7801個3日以内出荷診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)150高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)290電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)40000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
ナノライト 059シリーズ
ストリームライト¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。 持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。 純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。 レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。付属品ボタン電池全長(mm)37材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)10光源高輝度白色LEDヘッド径(Φmm)13使用電池LR41形ボタン電池 4個全光束(高出力)(Lm)10防水性IPX4最大点灯時間8
和ニッパー MJ-15F
アルファーミラージュ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 刃部喰い違いストッパー付。材質S58C形状刃面:フラット型寸法(mm)150質量(g)150硬さ52~60刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
和ニッパー MJ-15
アルファーミラージュ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 JIS規格品材質S58C形状刃面:アール型寸法(mm)150質量(g)155硬さ56~64刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
デュアリー2AA
ストリームライト¥10,431税込¥11,4741個5日以内出荷本来の安全とコンパクト性を重視したマルチファンクションフラッシュライト。前方と足元を同時に照らすことができる画期的なフラッシュライトです。しかも単三乾電池2本で駆動できコンパクト設計。色イエロー材質(本体)耐衝撃ポリマー樹脂質量(g)111(電池を含む)寸法(cm)15.5×2.2×3.4使用電池単3アルカリ電池2本付材質(レンズ)ポリカーボネート耐衝撃性2mアズワン品番62-7042-50明るさ(Lm)スポット115(3100キャンデラ 111mビームディスタンス)、フラッド115(75キャンデラ 17mビームディスタンス)、スポット・フラッドコンバイン時:175防水性IPX4(生活防水)点灯時間(時間)スポット:24、フラッド:24、スポット+フラッド:15(10%の明るさになるまで)
エンデュロヘッドランプ
ストリームライト¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂質量(g)79(電池を含む)本体寸法(mm)325×57×40使用電池単4電池2本付LEDスーパーハイフレックスLEDアズワン品番62-7042-48明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない色(ボデー)ブラック点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12
ハロゲン照明灯
LID¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)質量(kg)約4.4電源AC100V 50/60Hz(50W)電球ハロゲン球 12V-50W照度(Lx)55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~210アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0002松吉医科器械コード23-6033-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯カーラ(暖色)
LID¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm)質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz(4.2W)照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~200アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006松吉医科器械コード24-5028-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯ベラ
LID¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz(17W)照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~195アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007松吉医科器械コード24-6019-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトLEDアルカプッシュライト ミニ
日本光器製作所(NIKKO)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。 電球色に近い光のソフトLEDタイプです。材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×105質量(g)20電源単4乾電池×1本(テスト用付属)機構ノック式
高性能ペンライト
アズワン¥2,970税込¥3,2671個当日出荷クリップを押している間のみ点灯します。仕様クリップスイッチ式材質ABS樹脂質量(kg)30g電源単4乾電池×2本(テスト用付属)サイズ(mm)Φ15×125アズワン品番0-4023-11![ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ STREAMLIGHT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41167568-220301-02.jpg)
ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ
STREAMLIGHT¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
ソフトLEDアルカトータライト ライトイエロー
日本光器製作所(NIKKO)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷色ライトイエロー仕様柄のスイッチを押している間点灯・回すと連続点灯材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)寸法(mm)Φ12×133質量(g)約30電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番0-9272-28
テーブル/ウォールマウント 48955
ウェルチ・アレン¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。品名テーブル/ウォールマウントアズワン品番0-6801-22
LEDライトスポットイルミネータ
ナイツ¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。 高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。光量(Lx)最大32000(距離40cm)連続使用時間3.5時間充電時間(時間)2.5質量(g)120付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128201医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDヘッドライト 専用スイッチ付きACアダプター 75270
ウェルチ・アレン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。品名専用スイッチ付きACアダプターアズワン品番0-8217-16
LEDポータブルヘッドライト 充電電池 72270
ウェルチ・アレン¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 ヘッドバンドがたためます。品名充電電池アズワン品番0-8216-11
GS600用ディスポーサブルライトカバー(50枚×5箱) 52630
ウェルチ・アレン¥29,980税込¥32,9781箱(5箱)6日以内出荷フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。型番52630アズワン品番0-6801-23
モバイルスタンド(GS300、600用) 48950
ウェルチ・アレン¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。型番48950アズワン品番0-6801-21![ペンライト[瞳孔ゲージ付] 専用交換電球 ニップル電球 1個入 アイゼンコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25957618-220301-02.jpg)
ペンライト[瞳孔ゲージ付] 専用交換電球 ニップル電球 1個入
アイゼンコーポレーション¥299税込¥3291個翌々日出荷クリップ部を手で押している時のみ点灯します。仕様ニップル電球アズワン品番8-8205-11
LEDライトペン
アズワン¥2,278税込¥2,5061個8日以内出荷仕様回転点灯式材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮寸法(mm)Φ14×122電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属)アズワン品番8-1301-01
白色LEDアルカプッシュライト用 交換用電球
日本光器製作所(NIKKO)¥351税込¥3861個翌々日出荷より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。仕様LEDバルブ(スプリング付)交換用電球アズワン品番0-9521-23
ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W
Philips1個取扱停止中用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4外寸法(mm)35×40×92アズワン品番0-8194-15平均寿命(時間)750
ハロゲンランプ(ミラー付) 14501(DDL) 150W
Philips¥6,990税込¥7,6891個翌々日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)20口金GX5.3外寸法(mm)50×44.5×194.5アズワン品番0-8194-09平均寿命(時間)500












![[EA761XB-156用] マグネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766346-210511-02.jpg)
![[EA815LE-51,56用] 中継コード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64622855-210506-02.jpg)













![ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ STREAMLIGHT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41167568-220301-02.jpg)











![ペンライト[瞳孔ゲージ付] 専用交換電球 ニップル電球 1個入 アイゼンコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25957618-220301-02.jpg)