ウェルチ・アレン8日以内出荷
<検眼鏡>
小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。
独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。
<耳鏡>
2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。
ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。
喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)電源単3乾電池×各2個(付属)光源2.5Vハロゲン電球アズワン品番0-6369-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器