絞り込み
幅(mm)
- 70
- 25(2)
- 50(19)
- 75(4)
- 100(22)
- 135(1)
- 150(15)
- 160(1)
- 185(1)
- 200(5)
- 235(1)
- 240(1)
- 250(3)
- 280(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 320(2)
- 350(3)
- 360(1)
- 400(3)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 200(3)
ブランド
- 日油技研工業(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ホギメディカル(1)
「幅(mm)」から絞り込む
50(19)
70
75(4)
100(22)
150(15)
200(5)
250(3)
320(2)
350(3)
400(3)
幅(mm)をもっと見る

メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)
ホギメディカル¥8,898税込¥9,7881巻翌々日出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000
日油技研工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から11日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
ナビ滅菌ロールバック
ナビス(アズワン)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から翌々日出荷経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。材質バージンパルプ100%(MEP紙)長さ(m)200厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42適合温度(℃)190
『フィルムドレッシング』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ ドレッシング
- フィルムタイプ ドレッシング