13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    小型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
    材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
    材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
  • 反射シート TAKEX(竹中エンジニアリング)

    反射シート

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    539税込593
    1組(3枚)
    当日出荷
  • 超小型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超小型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
    材質樹脂グレー質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法埋込設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
  • 20/45mmマグネットSW用スペーサ Panasonic(パナソニック)

    20/45mmマグネットSW用スペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)2
  • 12mmマグネットスイッチ用 エンドスペーサ Panasonic(パナソニック)

    12mmマグネットスイッチ用 エンドスペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リフレクター BR-5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リフレクター BR-5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    849税込934
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • 12mmマグネットスイッチ用 プラススペーサ Panasonic(パナソニック)

    12mmマグネットスイッチ用 プラススペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1セット(10個)
    5日以内出荷
  • ベースプレート TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベースプレート

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷
  • ワイドキャップ用マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイドキャップ用マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。動作距離が30mmとシリーズ中最も長いことにより、取付位置の自由度が高く多少のずれも問題になりません。
    材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法埋込設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)30以下(マグネット~スイッチ間)
  • マグネットスイッチセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
    付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
  • マグネットシート TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットシート

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,098税込1,208
    1組(2枚)
    5日以内出荷
検知器 セキュリティシステム