364件中 361364
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール取付アタッチメント PM-P02 TAKEX(竹中エンジニアリング)ポール取付アタッチメント PM-P02TAKEX(竹中エンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
専用接着材 TAKEX(竹中エンジニアリング)専用接着材TAKEX(竹中エンジニアリング)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式TAKEX(竹中エンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質新金属プレート(フルコート加工)質量(g)約480検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続リード式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池) TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)TAKEX(竹中エンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。
用途室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へ送信しますトラスコ品番820-4970材質樹脂幅(mm)150高さ(mm)105奥行(mm)80電源単3電池×2本(付属)送信出力10mW以下設置場所屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)
検知器 セキュリティシステム