絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ホイップアンテナセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷用途受信機用オプション(小電力型ワイヤレスシステム)質量(g)約440受信可能距離約100m(周囲環境により異なります)設置場所屋内・屋外配線可能距離同軸ケーブル3C-2Vで最大10mまで可能
受信感度チェッカー(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷受信電波は、メーカー小電力ワイヤレス機器で使用する4種類(F1からF4)を設定切替でき4周波切替対応型のワイヤレスシステムに対応できます。 従来のアナログメーターによる受信レベル表示に加え、新設したサウンドチェック(ビープ音が鳴動する)により、電波測定しやすくなりました。 測定した電波を識別できる表示灯を搭載 送信機直波を受信=【送信機電波】表示灯が点灯 中継波を受信=【中継機電波】表示灯が点灯 環境ノイズを受信=どちらの表示灯も消灯 電源は、市販のアルカリ乾電池(6LR61、9V)またはリチウム電池(U9VL)(アルカリ乾電池を付属) 電池切れ報知機能を搭載しています。(電池切れ表示灯が点灯)材質樹脂質量(g)約430(電池含む)電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション機能受信周波数切替機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)電池寿命約3時間(アルカリ乾電池使用時)、約6時間(リチウム電池使用時)表示灯送信機電波表示灯、中継機電波表示灯、電池切れ表示灯、電源表示灯
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷センサーに3組の光学系ユニットを内蔵。それぞれにツイン型素子(新規開発)を搭載した新しいタイプのパッシブセンサーです。3組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の配置設計により、検知性能の向上と誤動作を大幅に低減します。また、外灯の様なデザインと内部のミラーを可動して工リア調整ができる構造により外観からエリアの向きを推測しにくく、セキュリティ性に優れています。 付属電池で約3年間の電池寿命。(1日100回送信として)また、電池は増設ができ、最大で約6年の寿命が得られます。(1日100回送信として) 小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。 取付高さ2.0-6.0mに対応!人が容易に触れない高さに設置できるため、センサーに対するいたずら行為が防止できます。また、高密度モードを使用することで最大6mの高所ヘ設置ができます。(高密度モード時は小動物のキャンセルは無効) ミラー毎に独立した検出部を採用しているため、信号処理により猫などの小動物による誤動作を低減します。また、ベットモードを使用することで、中型犬(体高50cm程度)などもキャンセルできるようになるため、ベットを飼われているところでも運用できます。更にバードストッパーを天面に取りつけることで鳥が止まりにくくなり、予期せぬ誤動作を大幅に低減します。 トリプルミラーを採用した高密度エリア。隙聞の無い高密度警戒エリアのため、抜けの無い警戒が可能です。また内部のミラーを可動させることで、警戒距離や警戒方向の調整が可能で、照準機能を用いた最適なエリア設定も可能です。壁沿い侵入にも対応できます。(壁沿検知機能有効時) 設定した警戒エリア内に誤動作要因がある場合、付属のエリアマスクシートを使用することで対象となるエリアを無効にすることができます。(警戒エリアは照準機能により目視で確認することができます)仕様【空中線】内蔵型材質樹脂色ブラック質量(g)約1000(電池含まず)電源専用電池SAFT社LS33600×1本または2本(DC3.6V)検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理)機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、周波数切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準監視機能、環境対応強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)設置場所屋外/屋内の壁面(IP55相当)※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能動作警報信号:侵入検知時/ワンショット送信、タンパー異常信号:カバー監視異常時/ワンショット送信、警報+タンパー異常個号:自己診断異常時/ワンショット送信、照準位置異常時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:ローバッテリー時/警報・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
マグネットスイッチ送信機(4周波切替分離型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です 防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当) 電波到達距離:約100m(見通し距離)仕様【空中線】内蔵型材質樹脂色ブラック質量(g)約100(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外(IP67相当)表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。 警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。 専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
ソーラー電源型赤外線センサ送信機(4周波対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給しタンパー・警報信号・電池切れ出力などの信号を電波で送信するので、電源工事やコントローラへの配線を行う必要がありません。 ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。 送信周波数を4種類から選択して切り替えることで、混信の危険性を低減することができます。仕様【空中線】内蔵型材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ色赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー質量(g)赤外線センサー(2台):投光機:約3000(1台約1500)、受光器:約3100(1台約1550)、電源ユニット:約2600、ソ-ラ-パネル:約600(接続コード除く)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式]配線接続端子式出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度 1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度 1kW/m2)機能赤外線センサー:変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・投光パワー切替機能・モニター出力機能・タンパー機能・検知応答時間切替機能・上段/下段切替機能・ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、送信機:送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能・タンパー機能、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知機能・テスト送信機能・タンパー機能バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)角度調整範囲ソーラーパネル:水平方向360°、垂直方向0~90°応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-10~+50到達距離(m)最大1000設置場所屋外(防雨構造IP43相当)表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)、【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯、【送信部】送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°警戒距離屋外100m以内使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム距離余裕10倍
ツインミラー型パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプターDC-1115が使用できます。※アルカリ電池は使用できません。 ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します 専用リチウム電池採用で長寿命化を実現 人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載 警戒エリア:立体警戒仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替、【微動検知機能】人間の小さな動きだけでも検知材質樹脂色ブラック質量(g)約280(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%切替設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離立体警戒、最長部12m、17対使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲上下19.5°水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回切替
パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。※アルカリ電池は使用できません。仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分材質樹脂色ブラック質量(g)約270(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷BS-K4H258S専用ブラケット用途入退室管理、セキュリティ適合木製ドア、金属製ドア材質シェル:硬質アルマイト処理質量(kg)0.77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用用途入退室管理、セキュリティ仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5質量(kg)2.1周囲温度(℃)20電源供給12VDC/340mAx2動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)0~9ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドアインジケータ緑(動作ステータ)
認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWX
bitstrong(ビットストロング)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理 Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵 クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信 webクライアントによる設定用途入退室管理、セキュリティ仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000レンズ広角レンズ対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒解像度272×480液晶モニター3インチ(タッチパネル)画素数200万画素
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型材質本体・カバー:樹脂色本体・カバー:ブラック質量(g)約250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります)電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)検知方式パッシブインフラレッド方式出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造)電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
低消費電流型赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷消費電流が少なく、ワイヤレス化も可能な屋外200m用 4段ハイパワービーム赤外線センサー ソーラー電源対応 電源を別売のソーラー式電源ユニットから供給することで、電源がないような所に設置し運用することができます。 そのため、公共の駐車場などのゲートに配線工事することなく赤外線センサーを導入することが出来ます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 光軸角度調整の拡大 水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。 斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。 参考:50mで高低差18m以内、100mで高低差36m以内、200mで高低差72m以内 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)を取得しました。 あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入をゆるしません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます。 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。 ポール取付性向上(両面取付) 新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550使用温度範囲(℃)-25~+60出力環境出力(接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能消費電流(mA)DC5~8V時:<投光器> 警戒時:6.5以下、最大(調整時:11.0以下)<受光器> 警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時:<投光器> 警戒時:8.0以下、最大(調整時:12.2以下)<受光器> 警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下)角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°電源(DC-V)5~30(極性あり)設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光感度減衰時に赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋外200m以内検知時間(秒)0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)距離余裕最大到達距離:10倍(2000m)
赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷「上下段独立検知」と「上下段同時遮光検知」で、セキュリティレベルや周辺環境に応じた警備を低消費電流型で実現 「独立検知」と「同時遮光検知」の切替え くぐり抜けや飛び込み侵入も検知できる上下段独立検知方式(AT出力)と上下段同時遮光検知方式(HF出力)を備えており、セキュリティレベルや周辺環境などに応じて切替えが可能です。 ソーラー電源対応 低消費電流型としたことで、別売りのソーラー式電源ユニット等から電源を供給することで、電源が確保できない場所でも、配線工事することなく、運用することができます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。 目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)に適合します。あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入を許しません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます. 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しましたので安心してご使用になれます。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません 。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500使用温度範囲(℃)-35~+60(結露・氷結なきこと)出力タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4ビーム同時もしくは上段2ビーム/下段2ビーム個別遮断方式)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式機能サウンドチェック機能、投光パワー切替機能、同期タイミング切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能消費電流(mA)投光器:10、受光器:10角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°電源(DC-V)5~30(極性あり)設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替)、接点動作:遮光時間出力(2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光量減衰時に赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋外100m以内検知時間(秒)AT出力:上下段同時遮光時 :0.05秒、片段遮光時 :0.1/0.2/0.3/0.5秒(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時 :0.05秒距離余裕最大到達距離:10倍(1000m)
赤外線受光器用混合分配器
TOA¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)640(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)25以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線受光器2chチューナ用
TOA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)100(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32消費電流(mA)最大30波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線受光器 天井取付型
TOA¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。付属品取付金具×1材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)205(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3消費電流(mA)最大60波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線受光器 壁取付型
TOA¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72消費電流(mA)最大40波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
L字型ポール
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷付属品膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個材質鋼管質量(g)2本1組:約3400(付属品をのぞく)
ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷赤外線センサーなどをポールに取り付けるための金具です適合機種PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ/PB-IN-HFシリーズ/PB-FZシリーズ/PB-IN-100AT/PXB-TEシリーズ/BUS-XTシリーズ/MW-50Aシリーズ/MW-100Bシリーズ/COM-INシリーズ/COM-50XTシリーズ適合ボール(mm)Φ42~49
壁付用アタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷「PA-6812(BL)」「PA-6614(BL)」用壁付け用アタッチメントです付属品タッピングネジ (黒) Φ4×30 (2本)、ナベ小ネジ (黒) M4×10 (4本)、取付説明書材質SPCC質量(g)約190設置場所屋内塗装黒色塗装
壁付スペーサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の壁付スペーサーです材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)340塗装電着黒塗装
埋込ボックス
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の埋込ボックスです付属品取付ネジ:4本、コンクリートプラグ:4本材質SUS304、 ヘアライン仕上質量(g)600設置場所屋外・屋内光軸調整範囲[水平±20°/垂直±10°]PXB-TEシリーズ/BUS-TX シリーズ
ポールサイドカバー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用のポールサイドカバーです。材質樹脂色ワインレッド質量(g)120(金具・ネジ除く)適合ボール(mm)Φ42~49
ポールカバー(2個1組)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,598税込¥5,0581台3日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用のポールカバーです材質樹脂色ワインレッド質量(g)110(1個)×2適合ボール(mm)Φ42~49
バスネット用赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:370、受光器:400検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28機能変調周波数切替機能、カバー補正機能、モニター出力機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、アラームメモリー表示機能、タンバ―機能、受光感度表示機能使用可能温度範囲-25~+60℃設置場所屋内・屋外 (防雨構造 IP55相当)光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)(極性あり)検知時間(秒)0.05秒、0.1秒、 0.25秒、 0.7秒 (設定スイッチにて4段階)伝送信号正常:随時、警報:警報判定の設定に沿って出力、タンパー異常:受光器カバー取りはずし時に出力、低電源電圧異常:電源電圧低下時に出力
バスネット用コンバーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷新しいシステムの形をご提案!! 小電力型ワイヤレスシステムをバスネットシステムに取り込むための受信ユニット型コンバータです。材質樹脂色ホワイト質量(g)600消費電力(W)4配線接続端子式消費電流(mA)75受信可能距離約100m(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)ブザー音操作ボタン操作時「ピッ」/電池切れ発生時「ピッ」20秒周期/電池切れ発生時「ピッ」/点検モードで受信時「プッ」/登録エラー時「ブー」/登録モード切替時「ピッ」/消去モード切替時「ピピッ」/点検モード切替時「ピピピッ」/電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」/通常モード切替時「ピー」/登録確認時「ププッ」/登録内容確認モード切替時「ピー」/電波環境点検モード時「ピ」設置場所屋内・壁掛け式入力電源AC100V 50/60Hz DC10~28V(極性あり)表示灯2色LED/通電時:緑点灯(受信時の赤点灯)/電池切れ受信時:赤点滅/環境異常時:赤点滅液晶表示警報、 異常発生時に表示/登録、 消去、 点検、 電波環境点検、 登録内容確認時など操作時に表示伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)伝送信号正常/警報:登録送信機の警報信号受信時出力/タンパー:本体カバーをはずした時、および登録送信機のタンパー異常信号受信時出力/電圧低下:電源電圧低下時、および登録送信機の電池切れ信号受信時出力/機器異常:定期送信異常発生時、 および特定エラー発生時出力/環境異常:電波環境異常時出力使用周波数(MHz)426帯4波
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷豊富な機能搭載の壁面・コーナー取付用パッシブセンサー材質樹脂質量(g)165検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子)配線接続端子式電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能[メモリーコントロール機能]M/C端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御が可能[異常警報機能]低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)25以下使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)接点方式警報出力:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、タンパー出力:無電圧接点(b接点)設置場所屋内 : 壁面 (別売アタッチメントで天井面可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LEDにて表示/ウォームアップ時 : 点滅(0.5b秒おき)/警報出力時 : 点灯(約2秒)/メモリー表示時 : 3分点滅、47分点灯するオートリセット動作/異常警報 : 機器異常(連続点滅)、低電源電圧異常(連続点灯)警戒距離立体警戒(最長16m)88本(22対)、面警戒 (最長20m) 8本 (2対)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格警報出力:DC30V(AC24V)・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、タンパー出力:DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。材質樹脂色ブラック質量(g)130検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30 (極性なし)機能アラームメモリー機能:メモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)感度切替機能:60・80・100・120%切替式カウント切替機能:1・2・3・4回切替式消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15~+55℃(結露なきこと)接点方式無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)設置場所屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)【メモリー表示灯】黄色 LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本 (17)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)
コンタクトコール押しボタン送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 ボタンを押すと電波を送信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、緊急呼び出し用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機より小型化を実現。 電池寿命は1 日100回送信で約5年と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機よりも長寿命化を実現。 高齢者様にも、認識しやすく押しやすいボタン形状です。 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き。(5秒に1回点灯)材質樹脂色ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源コイン型リチウム電池 CR2450×1個(DC3V)保護等級IP67相当機能付帯:送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約5年(100回/日 送信)表示灯[赤色LED]、電池挿入、ボタン押下時:3秒間点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波
コンタクトコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 電波を常時発信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、徘徊・通過検知用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも小型化を実現。 電池寿命は約5年と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも長寿命化を実現。 携帯される高齢者の動きに合わせて、発信周期を切り替えることができます。(0.7 秒/0.35 秒周期) 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き(20秒に1回点灯)材質樹脂色ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源電圧コイン型リチウム電池 CR2450×1個/DC3V保護等級IP67相当機能付帯:送信周期切替、送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約2.5年/約5年(送信周波数により異なります。)表示灯[赤色LED]、電池挿入時:約1秒間点灯、電池切れ時:20秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波周期送信:0.35秒/0.7秒(標準)
コンタクトコール受信送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き) コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台材質樹脂色ホワイト質量(g)約500消費電力(W)3出力外部電源:DC12/約60mA配線接続屋内(壁付け)入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替消費電流(mA)160受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)受信感度16通り受信感度切替報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
コンタクトコール受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、 無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。 コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、 パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台材質樹脂色ホワイト質量(g)約500消費電力(W)2.5出力外部電源:DC12/約60mA配線接続屋内(壁付け)入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替消費電流(mA)130受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)受信感度16通り受信感度切替報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました 省エネ設計(低消費電流化) 消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。 従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。 省エネ設計(低電圧化) 動作電圧はDC7~30V。 配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。 リニューアルにも適します。 全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ 独自の警戒エリアを構成 施工・メンテナンス性の向上 高い安定性 容易な感度切替機能 切替式カウント機能 警報出力切替機能 アラームメモリー機能 グリーン設計 変色対策材質樹脂色ブラック質量(g)約130定格接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯動作接点ワンショット動作(約2秒)
電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー 高容量電池採用により電池長寿命を実現 小電力ワイヤレスは4周波切替対応型 余裕のある最大100mの警戒距離 外乱光に強い(二重変調方式) 蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計) 誤動作が大幅に低減(ワイドピッチ) 鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー) 雨にも強い(ウェザープルーフハウジング) 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 視認性の向上(ターゲットカラー) ポール取付性向上(背中合わせ取付) 光軸角度調整の拡大 一人で光軸調整が容易(ワイヤレス光軸チェッカー) ツーステップサウンドチェック方式採用付属品電池パック、ボール取付金具、バードストッパー、取付ネジー式、取扱説明書仕様空中線:内蔵型材質樹脂色カバー:ワインレッド、ベース:黒質量(g)投光器:約1700(電池含む)、受光器:約1550(電池含む)電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)保護等級防雨構造:IP65相当機能【赤外線センサー部】、周波数切替、サウンドチェック、警戒距離切替、モニター出力電圧、梭知答時間調整、上段/下段切替、電池切れ表示、ワイヤレス光軸チェッカー接続【送信部】、警報送信、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム送信/1回送信切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー異常送信角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)到達距離(m)1000電池寿命投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)設置場所屋内・屋外表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離屋外100m以内、設定:25、50、75、100(投光パワー4段階切替)送信周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)距離余裕10倍