絞り込み
ブランド
- インターコムマリン
- ニッコー機材(7)
- POLYFORM(5)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
- トップウォーター(3)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- 愛和産業(1)
- PLASTIMO(1)
- OCEAN(1)
- DAN-FENDER(1)
特価

エアーフェンダー ツインアイ
インターコムマリン(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)
インターコムマリン¥6,698~税込¥7,368~1個ほか9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。穴径(Φmm)20
エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付
インターコムマリン(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、 フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。種類(カバー)プレミアム色(本体)ホワイト
エアーフェンダー ツインアイ カバー付
インターコムマリン(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。種類(カバー)スタンダード
インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831
インターコムマリン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。付属品ノズル各種電源(V)家庭用AC100
プレミアムツインアイエアーフェンダー
インターコムマリン¥5,798~税込¥6,378~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 しっかりとした肉厚に改良したツインアイシリーズフェンダーのUVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有の マリングレードPVCを使用し、耐久性を強化しアップグレードした高品質ボートフェンダーです。 インターコムマリンフェンダーの中では一番強度の高いフェンダーです。 強度の高いフェンダーをご要望の方はこのプレミアムシリーズをお選びください。穴径(Φmm)20適合サイズ25ft~35ft色(本体)ホワイト/ネイビー
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01
インターコムマリン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。付属品ノズル各種
フェンダーアジャスターストラップ
インターコムマリン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ
インターコムマリン¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。このスーパーシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を1.2mmの30%厚みのある生地で生産しており強度は格段に強くなっています。色(本体)ネイビー
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付
インターコムマリン¥9,498~税込¥10,448~1個ほか9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。 フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
ポンツーンフェンダー
インターコムマリン¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。材質PVC
インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用
インターコムマリン¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷マリーナでの快適なボートライフをサポートする、浮桟橋(ポンツーン)専用設計の空気注入式フェンダーです。確かなクッション性と高度な接合技術により、日々の係留をより安心でスマートなものに変えてくれます。景観に馴染むシックなブラックカラーを採用しました。適合主要装備:係留・固定用Dリング(両側)、空気注入用バルブ材質PVC(ポリ塩化ビニル / 熱可塑性樹脂)方式接合:高周波溶着(内部加熱方式)色(本体)ブラック
ドックホイール
インターコムマリン¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷マリーナやボートパークの狭い桟橋の着岸にとても便利なドッグホイールです。風が強い際は桟橋への着岸が難しく、エンジン1基掛けの艇となると5メーター以上の風が吹くと至難の業となります。こんな時桟橋の先端に設置しておけば容易に桟橋内に導いてくれます。風で艇が桟橋の角に寄ったとき、船体を傷めずにホイールが回転して船体を桟橋内に導きます。船体が角のホイールに接触するときに少しスロットルを回してやれば、ホイールが回転して船体を傷つけることなく桟橋内に入ることができます。材質PVC、亜鉛メッキスチール質量(kg)4.3直径(Φmm)300
エアードックバンパー
インターコムマリン¥14,980税込¥16,4781個欠品中マリーナの桟橋に設置して使用するエアーフェンダー。付属品の取り付けアタッチメント金具をセットし、マリーナ桟橋のレールに取り付けるとベストフィットします。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば、1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また、風の強い時などにも安全に、艇を傷つけることなく着岸することができます。質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)180×900
ボートフェンダーホルダー
インターコムマリン¥5,898~税込¥6,488~1個ほか9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用が付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。材質ステンレスSUS316装着可能径(mm)(パイプクランプ)22~25
エアーフェンダーインフレータブルウルトラシリーズ
インターコムマリン¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。このウルトラシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を2重に合わせ2.4mmの厚みにし更に耐久性を高めています。色(本体)ネイビー
エアーフェンダーインフレータブル
インターコムマリン¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。
エアーフェンダー センターアイ カバー付
インターコムマリン¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から9日以内出荷防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。色(カバー)ネイビー
エアーフェンダー センターアイ
インターコムマリン(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(4個)ほか9日以内出荷防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。
『船舶係留』には他にこんなカテゴリがあります
- アンカー/錨
- 係留ロープ
- ボートフェンダー
- その他係留用品/金具