絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ドックホイール
インターコムマリン¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷マリーナやボートパークの狭い桟橋の着岸にとても便利なドッグホイールです。風が強い際は桟橋への着岸が難しく、エンジン1基掛けの艇となると5メーター以上の風が吹くと至難の業となります。こんな時桟橋の先端に設置しておけば容易に桟橋内に導いてくれます。風で艇が桟橋の角に寄ったとき、船体を傷めずにホイールが回転して船体を桟橋内に導きます。船体が角のホイールに接触するときに少しスロットルを回してやれば、ホイールが回転して船体を傷つけることなく桟橋内に入ることができます。材質PVC、亜鉛メッキスチール質量(kg)4.3直径(Φmm)300
エアードックバンパー
インターコムマリン¥14,980税込¥16,4781個欠品中マリーナの桟橋に設置して使用するエアーフェンダー。付属品の取り付けアタッチメント金具をセットし、マリーナ桟橋のレールに取り付けるとベストフィットします。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば、1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また、風の強い時などにも安全に、艇を傷つけることなく着岸することができます。質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)180×900
ボートフェンダーホルダー
インターコムマリン¥5,898~税込¥6,488~1個ほか9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用が付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。材質ステンレスSUS316装着可能径(mm)(パイプクランプ)22~25
エアーフェンダーインフレータブルウルトラシリーズ
インターコムマリン¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。このウルトラシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を2重に合わせ2.4mmの厚みにし更に耐久性を高めています。色(本体)ネイビー
エアーフェンダーインフレータブル
インターコムマリン¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。
エアーフェンダー センターアイ カバー付
インターコムマリン¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から9日以内出荷防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。色(カバー)ネイビー
エアーフェンダー センターアイ
インターコムマリン(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(4個)ほか9日以内出荷防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。
『船舶係留』には他にこんなカテゴリがあります
- アンカー/錨
- 係留ロープ
- ボートフェンダー
- その他係留用品/金具